- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 大口径 配管継手のおすすめ人気ランキング
大口径 配管継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新121件の「大口径 配管継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「g3/4 g1/2 変換」、「g1/2 変換」、「配管アダプター」などの商品も取り扱っております。
用途平行ネジとテーパーネジの変換に。
材質
黄銅
形状
ストレート
種類
ねじ込み継手
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
用途平行ネジとテーパーネジの変換に。
材質
黄銅
形状
ストレート
種類
ねじ込み継手
袋ナット回転式
材質
黄銅
タイプ
袋ナット回転式
付属品
ノンアスベストパッキン付き
材質
黄銅
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質
青銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
パッキン付き
付属品
パッキン付き
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
仕様
袋ナット回転式。パッキン付(ノンアスベスト)
材質
黄銅
仕様
パッキン付
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
形状
ブッシュ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
めねじG1/4・おねじR1/4
ねじサイズ
1/4×1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
22
二面幅H(mm)
17
寸法L(mm)
16
質量(g)
19.5
トラスコ品番
808-4683
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
規格
面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)
SCS13Aロストワックス
接続形状
ねじ込み
材質
青銅
形状
アダプター
種類
ねじ込み継手
仕様
袋ナット回転式。パッキン付(ノンアスベスト)
材質
黄銅
1個
¥879
税込¥967
当日出荷