大口径フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
195件の「大口径フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「墜落制止用器具用フック」、「安全帯 フックのみ」、「工具吊りフック」などの商品も取り扱っております。
口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状 フック ロック機能 なし 材質 スチール 仕様 固定式 トラスコ品番 826-6645 全長(mm) 219 質量(g) 390 穴径(Φmm) 20 フック口開き(mm) 50 2018年トラスコ掲載ページ 6 1136
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック
工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ ロック機能 なし 材質 スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(タイタン)親綱用大型フック
親綱用大型フックです。 カバーはステンレススチール製です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他 形状 フック ロック機能 なし 材質 本体:スチール、カバー:ステンレススチール 仕様 固定式 トラスコ品番 794-6813 全長(mm) 213 質量(g) 390 穴径(Φmm) 22 有効長(mm) 50 フック口開き(mm) 50
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

二重外れ止め装置付
全長(mm) 219 質量(g) 約390 最大口開き(mm) 50 引張強度(kN) 13.0以上 適合ロープ径(Φmm) 16以下
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。 様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。 損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。
質量(g) 490 アズワン品番 65-2053-90 破断強度(kN) 縦軸:23、オープンゲート:23 各種認証 CE EN 362、EAC 開口幅(mm) (ゲート)63
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ ロック機能 なし 材質 スチール
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして 仕様 片側フック、エンドテープ止め 材質 フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ長さ(m) 10 ロープ幅(mm) 16Φ 切断荷重(kN) 約21.0(約2100kgf)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ! ブルー 許容質量(kg) 50以下
1個
699 税込769
翌々日出荷

手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。 仕様 仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品 トラスコ品番 388-2306 質量(kg) 1 材質(本体) ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金) フック口開き(mm) 50 材質(回転部) ステンレス 適合径(Φmm) (ランヤード)16
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

堅牢、頑丈な安心の環付カラビナ
用途建築、土木、仮設、配管等各種作業現場での荷揚げ作業に!! 材質 スチール 形状 オーバル型 シルバー 本体寸法(mm) 110×58 本体径(mm) 10 破断荷重(kN) 25(約320kg) ロック機能 あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に 仕様 片側フック、エンドテープ止め 材質 フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ幅(mm) 12Φ 切断荷重(kN) 約12.2(約1250kgf)
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 スチール 質量(g) 160 種類 カラビナ 寸法L(mm) 110 寸法d(mm) 10 使用荷重(kg) 200 破断荷重(kg) 1700 寸法m(mm) 19 寸法w(mm) 55 アズワン品番 64-5128-99
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様 両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm) 16 フック 緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN) 14 材質(フック) スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ) ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN) 約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク 適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)カラビナ
「安全帯の規格」に適合した強度をもつアルミ製カラビナです。工具袋の取り外しが簡単になります。
用途工具袋などの吊り下げに。 質量(g) 70
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 フック口開き(mm) 約50 材質(フック) スチール(FS-90Z) 引張強度(kN[kgf]) フック部:約14(約1420) 切断荷重(kN) 約23.8(約2420kgf) 連結方法 フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き) 再生紙使用マーク 適合
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)