- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- 大型 トラック ナットのおすすめ人気ランキング
大型 トラック ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新177件の「大型 トラック ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラックタイヤボルト」、「トラック isoホイール ナット」、「インナーナット 破損」などの商品も取り扱っております。
外径×全長(mm)
33×61
内ネジ
M20
外ネジ
M30
メーカー
イスズ・ミツビシ・ヒノ・ニッサン・UD・トヨタ
対辺(mm)
21
新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。
用途ISO対応ナットフロント・リヤー用
対辺(mm)
33
ピッチ
1.5
全長(mm)
高さ27×ワッシャー外径48.5
タイプ
新ISO方式ホイール
ねじ径
M22
ねじ径(mm)
22
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
対辺(mm)
41
ねじ径
M30
対辺(mm)
21
外径×全長(mm)
33×61
内ネジ
M20
外ネジ
M30
国内大型4社共通
材質
S48C
対辺(mm)
41
ホイールのボルト穴径が26mm用です。
適合
フロント・リア兼用
長さ(mm)
30
寸法(mm)
M22×P1.5
対辺(mm)
33
1セット(10個)
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
純正相当品9004-23112、SZ940-23008
外径×全長(mm)
31×76
内ネジ
M20
外ネジ
M30
対辺(mm)
21
1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。
ナットは座金部分が、回転します。
材質
クロム合金鋼
高さ(mm)
27
対辺(mm)
33
ねじサイズ
M22×ピッチ1.5
材質
S45C
対辺(mm)
41
ねじ径
M24
対辺(mm)
41
ねじ径
M30
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角
4角
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)
25.5
内径(mm)
22
適合車種
FV・FU・FT・FP・FY’05~
ねじ径A
M24
ねじ径B
M22