大型キャッチクリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「大型キャッチクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トグルラッチ」、「大型パッチン錠」、「トラック あおりキャッチ」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)大型キャッチクリップ
材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,923 税込3,215
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。 筺体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途プラント・コンテナ 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
3,768 税込4,145
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ 引張荷重(N) 882 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品 受座 表面仕上げ バレル研磨
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 締付力(N[kgf]) 約157(16) 材質/処理 (ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g) 100.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)強力大型ファスナー
本体には2ヵ所に絞りが入っており、大型筺体用として設計された強力型です。
用途大型筺体の蓋止め・コンテナ 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 418 引張荷重(N) 490 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 21415
1個
2,475 税込2,723
4日以内出荷

用途各種ボックス、コンテナ等 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N[kgf]) 275[28.1] 種別 設備・機械 仕上 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両 引張荷重(N) 588 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 140 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 20480
1個
1,069 税込1,176
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等 質量(g) 88 許容荷重(N[kgf]) 687(70) 材質/処理 (キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵穴付は南京錠で施錠できます。 大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 仕上 ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途アオリの固定に 適合 2~4t車 材質 SS400 表面処理 三価ユニクロメッキ 適合品番 68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。
用途各種ボックス、振動機器等 許容荷重(N[kgf]) 275[28.1] 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 種別 設備・機械 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 45
1個
779 税込857
当日出荷

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理 (ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



締圧力(kN[kgf]) 3.18[318] 付属品 ナットM5 P=0.8 ストローク(mm) 45 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 209 タイプ 引っ掛け型 最高高さ(mm) 42.3 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ 最大長(mm) 220.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)