大型スコップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「大型スコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用スコップ」、「雪かきスコップ」、「剣スコ」などの商品も取り扱っております。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通年の家周りやお庭の大型チリトリで刈草・落葉の収集に活躍します。家庭菜園の用土、肥料の運搬にも便利です。
用途春~秋はガーデニング用として刈草・落葉等の収集に。冬はスコップとして急な積雪やちょっとした玄関周りやベランダの雪かきに。 仕様 コンパル テーミー48 トラスコ品番 828-9569 材質 ポリエチレン、アルミ合金、他 質量(g) 535 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×510×85 2018年トラスコ掲載ページ 9 0214
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など 全長(mm) 1080 トラスコ品番 495-7121 質量(kg) 1.1 材質(柄部) 天然木 材質(頭) アルミ合金 頭部長(mm) 400 先幅(mm) 295 頭部板厚(mm) 2
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています 仕様 JIS規格品 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部板厚(mm) 1.45
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭) アルミニウム 板厚(mm) 2 材質(柄部) バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm) 970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。 材質 ステンレス鋼(SUS201) 板厚(mm) 1.4 先端形状 角型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビに強いオールステンレス仕様
形状 角型 質量(g) 1100 長さ(mm) 810 幅(mm) 180 高さ(mm) 80
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm) 910 仕様 JIS規格品 トラスコ品番 382-0149 質量(kg) 1.4 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 220 先幅(mm) 180 肩幅(mm) 170 頭部板厚(mm) 1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

角型容器から取り出す場合にコーナーに残す事なく取り出せます。
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。 材質 ステンレス18-8(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適 刃先形状 スコップ形 全長(mm) 1050 材質 刃先・柄:ステンレス(SUS304) トラスコ品番 818-9254 板厚(mm) 1.5 刃先(mm) 367 刃先幅寸法(mm) 275
1丁
13,980 税込15,378
欠品中

軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。 形状 スコップ形 全長(mm) 1060 トラスコ品番 254-9425 材質/仕上 刃先:アルミ合金。柄:木柄 質量(kg) 1.2 刃先幅寸法(mm) 290×395
1本
3,198 税込3,518
当日出荷


刈った後の草や芝生、落葉を素早く簡単に集められます。先端は草をキャッチしやすい波型仕様です。
用途刈草や落葉の収集や培養土のブレンドトレーとして。 仕様 コンパル 刈草・落葉ト~ル2個組 トラスコ品番 828-9547 材質 ポリプロピレン 質量(g) 550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×500×70 2018年トラスコ掲載ページ 9 0215
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。扱いやすい小型タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質 本体:ステン/SUS420J1 仕様 刃先焼入 硬度 HR40~47 板厚(mm) (ヘッド部)1.48
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm) 450 質量(g) 300 頭部長(mm) 150 先端幅(mm) 95
1本
649 税込714
当日出荷