大型チェーンソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「大型チェーンソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジン チェーンソー スチール」、「ハスクバーナ 353」、「チェーンソー 4サイクル」などの商品も取り扱っております。
リサーキュレーターエンジンで低燃費・環境に優しい。 エンジン始動が簡単なBIG-M Rスタート。 大型バンパーガード・自動慣性ブレーキで高い安全性。 サイドアクセスオイルアジャスター。 チェーン張りが簡単なインテズバー。 パワーシャープ対応ガイドバー。
寸法(mm) ガイドバーサイズ:350mm(14インチ) 点火プラグ CJ-6Y 適合 チェーンソー刃:91PX-52E 燃料 2サイクル混合燃料(25:1混合) 排気量(mL) 34.9 燃料タンク容量(L) 0.34 オイルタンク(L) 0.3 エンジン形式 環境対応2サイクルエンジン 始動方式 Rスタート
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載 山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台 デコンプ&softスタートで始動性向上 ハードノーズバー仕様もあります
排気量(mL) 50.2 質量(kg) 4.8 仕様 慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構 形状 先端交換式スプロケットノーズバー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 395×235×290 使用燃料 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 燃料タンク容量(L) 0.5 スパークプラグ BPM8Y 始動方式 デコンプ&softスタート 振動3軸合成値(m/s2) 5.2 バー(cm) 48 オイルタンク容量(L) 0.28
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体 仕様 電極ギャップ:0.5 mm 質量(kg) 本体:5 出力(kW) 2.4 最大トルク(N・m) 2.7 排気量(mL) 51.7 スパークプラグ チャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A 燃料消費量(kg/h) 1.26、531g/kWh ポンプ Max12 mL/min、Min5 mL/min バー全長(mm) 450 振動(m/s2) (ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2 回転速度(r/min) 最大電力:9000 、アイドリング:2700 チェーン形式 0.325”[H25:21BPX]
1台
99,800 税込109,780
4日以内出荷

中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
スパークプラグ BPM8Y 仕様 慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス 形状 先端交換式スプロケットノーズ 質量(kg) 4.8 排気量(mL) 50.2 使用燃料 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 395×250×290 燃料タンク容量(L) 0.49 オイルタンク(L) 0.28 始動方式 softスタート 振動3軸合成値(m/s2) 6.4
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグ チャンピオン RCJ7Y 質量(kg) 5.1 排気量(mL) 38.2 チェーン形式 3/8[91PX]、52コマ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
仕様 ●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2 ピッチ .325" 出力(kW) 3.5 チェンタイプ S35G 乾燥質量(kg) 本体6 チェンスピード(m/sec) (最大出力時)18.5 騒音レベル(dB(A)) (耳元)107 適合寸法(cm) 推奨バー長:33~50 音響パワーレベル(dB) 118(A)(LWA)保証値 バー(cm) 50 排気量(cm3) 59.8
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 386×233×271 乾燥質量(kg) 3.7 燃料タンク容量(L) 0.28 点火方式 フライホイールマグネト 始動方式 softスタート 点火プラグ NGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3) 34.4 振動3軸合成値(m/s2) 5 オイルタンク容量(L) 0.23
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Vベルト式減速駆動方式採用で大きなトルクを確保。切断時の抵抗による回転の低下が少ないので、粘質土や硬い土、太い根などでも切削作業がスムーズです。さらに、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備しているため、操作・運搬も簡単に行えます。三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られています。
質量(kg) 7.9 排気量(mL) 62
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法 1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg) 4.5(上)、4.2(下) 径(Φmm) 300~480(木の使用径) 長さ(cm) 110(ワイヤー)、45(ツノ) 穴数 11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式 91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2) 4.8 長さ(mm) (ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 773×215×235 質量(kg) 5.2(バッテリ含む) 電圧(V) 18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~1200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】小径木の伐採や丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 切断有効長さ(mm) 400 点火プラグ NGK BPM8Y 排気量(mL) 36.3 質量(kg) (本体)4.6、(全装備)5.5 付属品 プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番 419-8549 使用燃料 混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能 簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L) 0.41 オイルタンク(L) 0.28 点火方式 電子制御 キャブレター ダイヤフラム式 給油方式 自動給油式 振動3軸合成値(m/s2) 5.8
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 排気量(mL) 30.1 質量(kg) (本体)3.4、(全装備)4.0 付属品 プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番 419-8514 使用燃料 混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能 簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L) 0.25 オイルタンク(L) 0.15 点火方式 電子制御 キャブレター ダイヤフラム式 給油方式 自動給油式 点火プラグ NGK BPM8Y 振動3軸合成値(m/s2) 4.2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL) 25 質量(kg) 2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×201×196 使用燃料 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 機能 チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構 燃料タンク容量(L) 0.19 スパークプラグ CMR7H 始動方式 Softスタート 振動3軸合成値(m/s2) 4 オイル量(L) 0.14
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式 90PX 電源(V) 100 電流(A) 8.1 コード長さ(m) 2 全長(mm) 568 質量(kg) 2.2 消費電力(W) 770 バー全長(mm) ガイドバー:300 チェーンスピード(m/s)[m/分] 7
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

シングウ(新宮商行)チェンソー
林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL) 37.7 質量(kg) 4.4 振動3軸合成値(m/s2) 4.2
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点火プラグ NGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可) 使用燃料 潤滑油混合ガソリン 始動方式 リコイルスターター 給油方式 自動給油式 混合比 25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル) エンジン型式 単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で、扱いやすいバッテリーチェンソーです。小径木の伐倒や庭木の剪定、趣味のDIYまで幅広く使えます。 バッテリーチェンソーなので、直感的なボタン操作で一発始動し、音も静かです。 SavETMモードのブラシレスモーターで、信頼性の高いパフォーマンスで長時間作業が可能です。
用途大工作業、剪定、丸太切り 乾燥質量(kg) 2.95 寸法(inch) (バー)12 チェーン形式 H38:90PX 45コマ
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定 質量(kg) 4.4 排気量(mL) 40.9 スパークプラグ NGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Y チェーン形式 0.325"[21BPX]、64コマ
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定 質量(kg) 5.1 排気量(mL) 45.7 スパークプラグ チャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7A チェーン形式 0.325"[21BPX]、72コマ
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷