- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 大型トラックサイドウインカーのおすすめ人気ランキング
大型トラックサイドウインカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「大型トラックサイドウインカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーカーランプ 車検対応」、「ルーフマーカー」、「棒マーカー」などの商品も取り扱っております。
配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので。ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
消費電力(mA)
明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90
ボルト穴径(Φmm)
10
サイズ(mm)
175×130×32
取付穴ピッチ(mm)
130
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用
光源
白熱球
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)
70
寸法(縦×横×高さ)(mm)
46×85×32
適合本体
MSTL24
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
58×96×20
電球の種類
LED
ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。
国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。
クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。
レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。
国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。
メーカー従来品(白熱)と取付互換です。
LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
質量(g)
485
定格出力(W)
21
発光色
アンバー
光源
LED4灯
使用環境温度(℃)
-30~60
防塵防水性能
IP6相当
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)
120(螺子)
LED
12PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約40×143×20
明るさ(Lm)
2.4W/200LM
トラック荷台下の中間サイドウインカー用交換レンズ
用途外装パーツ
セット内容
R/L各1個
付属品
24V/25Wアンバーバルブ 2個
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)
DC24
仕様
24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)
118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
L200×W50×H33
サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場。鮮やかに映えるイエローレンズ。シックに決めるスモークレンズ。お好みに合わせてサイドをコーディネイト
付属品
24V/25Wアンバーバルブ 2個
セット内容
R/L各1個
高さ(mm)
30
取付穴ピッチ(mm)
162
前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。
用途トラック・産業車両用
種別
トラック・バス・産業車両用
寸法(mm)
200×120×65
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火
色
ブルー
質量(g)
163
定格
24V 2.6W
コード長さ(mm)
180
取付ピッチ(mm)
60
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!
用途外装パーツ
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
消費電流(mA)
約20
電球の種類
LED
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
電球の種類
LED
ECE部品認証取得品
適合
トラック・産業車両用
寸法(mm)
134×130
規格
UN部品認証取得品
光源
白熱バルブ