大型パッチン錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「大型パッチン錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型キャッチクリップ」、「レバーキャッチ」、「ふた ロック」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)大型キャッチクリップ
材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,923 税込3,215
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両 引張荷重(N) 588 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 140 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 20480
1個
1,069 税込1,176
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途アオリの固定に 適合 2~4t車 材質 SS400 表面処理 三価ユニクロメッキ 適合品番 68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。 筺体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途プラント・コンテナ 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
3,768 税込4,145
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋大型蓋止
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。レバーが大きいため操作性が良くなっています。
用途工作機械・建設機械・コンテナ等 許容荷重(N[kgf]) 441[45] 材質 SPCC、SWRM、C5191 質量(g) 199 部品名称 キーパー、アーム、板ばね、シャフト、レバー、ベース RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵穴付は南京錠で施錠できます。 大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 仕上 ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf]) 3.18[318] 付属品 ナットM5 P=0.8 ストローク(mm) 45 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 209 タイプ 引っ掛け型 最高高さ(mm) 42.3 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ 最大長(mm) 220.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

3種類の大きさがあり用途によって選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アールの付いたソフトなデザインです。 鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。 ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 仕上 バフ研磨
1個
942 税込1,036
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N) (締代1mm)196 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 21290
1個
1,474 税込1,621
当日出荷


ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等 質量(g) 88 許容荷重(N[kgf]) 687(70) 材質/処理 (キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質(本体) SPCC(ST-PAH341:SPHD) 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 材質(Uボルト) SUM41
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)