大容量電解コンデンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
179件の「大容量電解コンデンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電解コンデンサ 10000μF」、「電解コンデンサー 50v」、「キャパシタ」などの商品も取り扱っております。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 電解コンデンサ 周波数(Hz) 120 耐久性 規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 容量許容差(%) 静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz 再生紙使用マーク 適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
特価
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

大容量コンデンサーの使用により、余裕の蓄電量を誇ります。 12V専用タイプ (12Vの車両で、電圧を安定させる役割を持つ「ACジェネレーター」を装備しているキック式のオートバイ用に開発された蓄電コンデンサーです) バッテリーに比べ軽量。 メンテナンスフリー。 バッテリーとの併用も可能 (一部のバッテリー点火の車両には取付けできません) 排気デバイス、電気式タコメーターの作動及びライト類の点灯を安定させますのでSPレーサーやエンデューロ用に最適です。
適合 汎用(12V車専用)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

仕様 静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = LS。許容差(プラス) = 20%。。ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様 静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 250V dc。取り付けタイプ = シャーシーマウント。寸法 = 77 x 146mm。長さ = 146mm。高さ = 146mm。直径 = 77mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALS30。リーク電流 = 6 mA。。AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。
仕様 【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下 材質 封口板:フェノール樹脂 使用温度範囲(℃) -40~+85 適合規格 JⅠS C 5101-4 ボルトねじ寸法 六角:M5×10 漏れ電流(mA) 0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)] RoHS指令(10物質対応) 対応 容量許容差(%) 静電:±20(20℃、 120Hz)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 22000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = シャーシーマウント。寸法 = 36 x 62mm。長さ = 62mm。高さ = 62mm。直径 = 36mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALS40。誘電体材料ファミリ = アルミ電解。。ねじとワッシャは付属していません。. ALS40/41シリーズ. Kemet ALS40/41シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。 これらのアルミコンデンサは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。. 小型 最長9000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐電圧サージ機能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様 静電容量 = 22000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 100V dc。取り付けタイプ = シャーシーマウント。寸法 = 66 x 105mm。長さ = 105mm。高さ = 105mm。直径 = 66mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALS30。リーク電流 = 6 mA。。AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷


仕様 静電容量 = 22000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スタッドマウント。寸法 = 36.6 x 76.5mm。長さ = 76.5mm。高さ = 76.5mm。直径 = 36.6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = PEH200。許容差 = ±20%。。IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式 スルーホール シリーズ KMQ 端子形状 スナップイン 端子間ピッチ(mm) 10 定格寿命(時間) 2000 許容差 ±20% 材質(端子) (メッキ)Sn 極性 あり 端子長さ(mm) 4 端子数 (補助)0 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装方法 基板実装 動作温度範囲(℃) -25~105
1個ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


仕様 静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 80V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 x 50mm。高さ = 50mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。構造 = 金属封入。シリーズ = LS。リーク電流 = 2.68 mA。。ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


種類 電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 容量許容差(%) ±20(M) 動作温度範囲(℃) -40~+105 再生紙使用マーク 適合
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷


仕様 静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 22mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GW。寿命 = 3000h。。ニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷