- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 大電流コネクタのおすすめ人気ランキング
大電流コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新155件の「大電流コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンダーソン」、「大電流端子」、「端子台」などの商品も取り扱っております。
形状
ストレート
色
黒
種類
角型
動作電圧(V)
AC/DC630
形状
ストレート
色
黒
種類
角型
動作電圧(V)
AC/DC630
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+85
コネクタ形状
レセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質
ナイロン66
色
白
規格
UL94V-0
定格電圧(V)
600
タイプ
プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
ピッチ(mm)
6.2
極数
2
シリーズ
SB50
定格電流(A)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス・メス共有
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 10.16mm ダイナミック D-5000
仕様
コンタクト数 = 4。行数 = 2。ピッチ = 10.16mm。ジェンダー = メス。シリーズ = D-5200。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 33.36mm。幅 = 19.96mm。深さ = 29mm。ハウジング材質 = PET。。高圧・高電流2列タイプ D-5200M. D-5200Sとの組み合わせで、モジュラー使用が可能。パワー系の振り分けに最適
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に
適合電線
3.5~8.0sq
セット内容
オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ
中継・基板用
ピッチ(mm)
5.8
使用温度範囲(℃)
-40~105
定格電圧(V)
300
耐電圧
AC1700 r.m.s
定格電流(A)
(最大)10
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)
(最大)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(厚さ)1.6
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
仕様
正芯(機器側)
種類
丸型
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
PFプラグ
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
形状
ストレート
色
黒
種類
角型
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別
リセ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 10.16mm ダイナミック D-5000
仕様
コンタクト数 = 3。行数 = 1。ピッチ = 10.16mm。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = D-5200。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 45.92mm。幅 = 9.8mm。深さ = 29mm。ハウジング材質 = PET。。高圧・高電流1列タイプ D-5200S. ハイパワー対応コネクタ
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 10.16mm ダイナミック
仕様
コンタクト数 = 2。行数 = 1。ピッチ = 10.16mm。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = Dynamic 5000。併用可能製品 = Wire-to-Board Connector。ボディ向き = ストレート。長さ = 35.76mm。幅 = 9.8mm。深さ = 29mm。ハウジング材質 = PET。。高圧・高電流1列タイプ D-5200S. ハイパワー対応コネクタ
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm ダイナミック D-3000
仕様
コンタクト数 = 2。行数 = 1。ピッチ = 5.08mm。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = D-3000。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 24.62mm。幅 = 7.15mm。深さ = 22.8mm。ハウジング材質 = PET。。高圧1列タイプ D-3200S
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。併用 = Dynamic 5000コネクタハウジング。シリーズ = Dynamic 5000。最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = 銅合金。最低使用温度 = -55℃。最高使用温度 = +105℃。D-5200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 680-1001 680-1001 を参照. TE Connectivity Dynamic 5000圧着コンタクト. 高電流圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-5000シリーズは、Dynamic Series D-5000ハウジングに適合します。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点コンタクトによって信頼性の高い電気的性能を実現します。このDynamic 5000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、このコンタクトでは、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。このD-5000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、20 AWG → 12 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 信頼性の高い電気的性能を実現する3点コンタクト 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ 高電流の用途に対応する銀めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 20 AWG → 12 AWG. 製品用途の情報. Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合する設計
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様
ジェンダー = オス。シリーズ = Dynamic 5000。最小ワイヤサイズmm2 = 3mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。最大ワイヤサイズAWG = 10AWG。D-5 コンタクト. 銅合金、1.27μm ニッケル下地、0.38μm 金メッキの圧着タイプ コンタクト リセ・コンタクトはリセ・ハウジングに、タブ・コンタクトはタブ・ハウジングにそれぞれ使用
1袋(100個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 10.16mm ダイナミック
仕様
コンタクト数 = 4。行数 = 1。ピッチ = 10.16mm。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = Dynamic 5000。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 53.68mm。幅 = 9.8mm。深さ = 29mm。ハウジング材質 = PET。。D-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照. TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-5200シリーズタブ及びレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れた設計で、高電流容量が特長です。D-5200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-5200Mはモジュラ式の2列構成です。D-5200コネクタハウジングは、コンタクトを定位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-5200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング両側のロックレバーロッキングは、しっかりとかん合接続させ、カチっと音がすることでかん合を確認できます。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-5200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは、別途購入が必要です。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+85
コネクタ形状
プラグ
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ