- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 天井 レール フックのおすすめ人気ランキング
天井 レール フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新320件の「天井 レール フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掲示用レール」、「天井 固定 金具」、「展示用レール」などの商品も取り扱っております。
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
全長(mm)
2000
付属品
取付ビス
材質
耐蝕アルミ合金アルマイト
荷重
ネジ間隔450mm以内で3kg
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質
黄銅(真鍮)
質量(g)
14
耐荷重N(kgf)
294(30)
許容荷重(kg)
30
材質
(本体)真鍮。(フック)SUS304
天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)
10
仕上
真鍮ニッケルメッキ
取付け方法
キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
ライティングダクト用吊りフック
耐荷重(kg)
5
本体寸法(mm)
130×60×23
本体質量(g)
12
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)
10
C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)
10
シリーズ
No.861 ピクチャーレール
材質
耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)
4000
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品
取付ねじ(木部専用)
材質
(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重
ネジ間隔450mm以内で3kg
ワイヤー径(Φmm)
1
静止荷重(kg)
10
材質
フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)
(ループ)20
材質
アルミニウム合金押出型材
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
材質
(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト
荷重
ネジ間隔450mm以内で3kg
材質
真鍮・ステンレス/ニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:0.6~2.0
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
天井付け・壁付けの両方に使用できる、穴なしタイプのレールです。定番のカラーで色々なお部屋に対応できます。
材質
アルミ
天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、天付用
材質
亜鉛ダイカスト・ステンレス
質量(g)
14
耐荷重(kg)
(単体推奨)30、(最大)138
仕上
サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
・オールホワイトレールセット(C-11型)。ピクチャーレール。すべてのパーツがホワイトなので、お部屋の雰囲気を壊しません。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
色
ホワイト
タイプ
天井用
安全荷重(kg)
10
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
14
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0133
材質
真鍮、ステンレス
幅(mm)
8.0
高さ(mm)
47
質量(g)
22
品名
天井付け用フック
2018年トラスコ掲載ページ
10 0759
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷