- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建物管理・メンテナンス
- 天井 収納 ハシゴのおすすめ人気ランキング
天井 収納 ハシゴのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「天井 収納 ハシゴ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「収納階段」、「天井収納」、「階段はしご」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。
使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。
改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当)
枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。
点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。
はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。
蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
角度(°)
(のぼり)62~72
許容荷重(kg)
150
材質
(点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。
上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。
緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。
SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。
アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。
正面踏ざん有効幅(mm)
530
天井裏を収納スペースとして活用する際の出入口に最適です。折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製です。
改正省エネルギー基準に適した気密性能です(A-4等級相当)
枠部外観は天井点検口と同じデザインで意匠性の良い納まりを実現しました。点検口蓋は、付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され調整機能付きスプリングにより、簡単に開閉可能です。
はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構です。
はしごの片側には、手すりを標準装備しました(オプションにて増設可能)
適合高さ(mm)
(天井)2100~2300
開口寸法(mm)
700×1200
外形寸法(mm)
(施工後)712×1212×370
角度(°)
(のぼり)62~72
許容荷重(kg)
150
材質
(点検口部・はしご部・はしご用てすり)アルミ製、(各金具)鋼製
1セット
¥71,980
税込¥79,178
22日以内出荷
フック棒付(長800mm)。
材質
はしご部:ラミン系ムク材
深さ(mm)
収納BOX:108
寸法(縦×横)(mm)
天井開口部:658x1217
仕上
はしご部:ウレタン塗装仕上・金具部:クロメートメッキ仕上
取付可能寸法(mm)
天井高:2300~2500mm
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
310
正面踏ざん有効幅(mm)
310
材質
アルミ合金製
使用角度(°)
75
長尺荷物の荷揚げに最適。
用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様
組立式
材質
アルミ合金
昇降速度(m/分)
14
角度(°)
昇り:62~70(66°で踏板水平)
寸法B(mm)
パイプとロフトの段差:52~97
寸法F(mm)
手すり上部:214
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
300
正面踏ざん有効幅(mm)
295~334
材質
アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)
39.7
取扱説明書
(1.7MB)
踏ざん数
13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様
材質
枠:アルミ/鍵:樹脂
付属品
支持金具付き
室内はしごLRS型専用手すりです。
全長870mm
※手すり取付可能数(本製品は左右どちらにも取り付け可能です)
・LRS-26:左右各1本 合計2本まで
・LRS-31:左右各2本 合計4本まで
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への安全な昇降に。
全長(mm)
870
仕様
手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本
質量(kg)
0.6
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「天井収納ユニット」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。開閉用フック棒付。
取付可能寸法(mm)
天井:2400~3000
収納寸法・高さ(mm)
開口部:140
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
材質
レッドパイン材
取付可能寸法(mm)
天井:2800
収納寸法・高さ(mm)
開口部:140
HBW47専用追加手摺。
全長(m)
3.18
高さ(m)
0.3
質量(kg)
2.2
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ロフト等に昇降するための室内はしごです。
オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。
使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。
フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。
※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm
※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
260
正面踏ざん有効幅(mm)
360
材質
アルミ合金製
使用角度(°)
70
仕様
室内用(事務器等)
最大外形寸法(mm)
425
支柱(mm)
416(外寸)
着脱無用!
引掛けバーからはずすことなく、足元をスイング収納!
転倒の心配なし。
色
ホワイト
材質(支柱)
アルミ合金
材質
踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)
100/1人用
付属品
引っ掛けバー×1セット
寸法B(mm)
50~120
奥行(mm)
踏ざん:80
収納寸法・幅(mm)
480
収納寸法・奥行(mm)
180
角度(°)
保管収納:68~75
住宅建築に最適な仮設階段はしご。
幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。
上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。
本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
260
正面踏ざん有効幅(mm)
540
踏ざん踏面幅(mm)
150
材質
アルミ
使用角度(°)
60
規格
(社)仮設工業会非該当品
収納長(m)
2.26
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
671×253×2256
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。
梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。
ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
315
材質
アルミ合金製
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
支柱(mm)
359(外寸)
優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。開閉用フック棒付。
取付可能寸法(mm)
天井:2300~2800
収納寸法・高さ(mm)
開口部:180
アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。
木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。
はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。
また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。
長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。
ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを
通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。
ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご
最大使用荷重(kg)
120
踏ざん間隔(mm)
250
正面踏ざん有効幅(mm)
320
材質
アルミ製
使用角度(°)
70
付属品
専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)
色
ブラック
角度(°)
立て掛け:70
寸法B(mm)
ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100
許容荷重(N[kgf])
1176[120]
材質(部品)
調整脚:木製