天井 吊り フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
213件の「天井 吊り フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 フック ハンモック」、「天井 フック ねじ」、「天井 吊り 下げ フック」などの商品も取り扱っております。
1個
429 税込472
当日出荷

天井にマッチするプラフック! クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井専用 耐荷重(kg) 3 材質 (本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷

スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類 天井吊型 セット内容 本体 1本。(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本。(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本 材質 ポール/アルミニウム。カバー/ABS樹脂+PC樹脂。ボタン・リング/ABS樹脂 質量(kg) 0.4 カバー/シルバーグレー+乳白。ボタン・リング/シルバーグレー 仕上 ベース/アクリル焼付塗装。ポール/アルマイト処理 材質(ベース) アルミニウム
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 材質(金具) 真鍮(C3602) 材質(座金) スチール(SPCC)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
天井に取り付けできます。
材質 ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品 十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 種類 標準 仕上 鏡面研磨 取付け方法 天井付け 付加機能 なし 耐荷重(N) 98 吊下荷重N(kgf) 98(10)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど 耐荷重(kg) 2.7 材質 (キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
179 税込197
当日出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 プレートフック
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番 EA628SK-1 材質 本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:SUS304 長さ(m) 1 穴径(Φmm) 3.5 耐荷重(kg) 10 ロープ径(Φmm) 1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【吊り金具】14×24×49
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上 サテン仕上 付属品 HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類 標準 取付け方法 天井付け 付加機能 なし 耐荷重(N) 140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

福井金属工芸天井フック
石こうボード対応。壁面取付可能
安全荷重(kg) 2/壁面取付の場合:5 付属品 本体:2個●石膏ピース:2個●針:6本 アズワン品番 64-5261-19
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷

1パック(17本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類 標準 仕上 塗装/ブラック 付加機能 なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など 材質 (本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。 材質 スチール(SWRM) 材質/仕上 スチール(SWRM)/ユニクロメッキ 種類 Sカン 寸法S(mm) 54 寸法D(mm) 6 仕上 ユニクロ 基本使用荷重(kN) 0.1
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2.5kgまで吊り下げ可能。天井への取付けがらくらくワンタッチ
材質 ステンレス 寸法(mm) L43、フック部:Φ6
1箱(100本)
4,598 税込5,058
当日出荷

シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
材質 アイアン 高さ(cm) 6.5 奥行き(cm) 4.5
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品 十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼) 種類 標準 仕上 バレル研磨 取付け方法 壁付け|天井付け 付加機能 可動
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)