天井 防音 材のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
143件の「天井 防音 材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボード 防音」、「防音壁紙」、「吸音テックス」などの商品も取り扱っております。
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm) 12 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 基材 有孔合板、インシュレーションボード 表面 タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm) 裏面 リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 施工面積(m2) 4.96(3枚合計)
1箱(3枚)
24,980 税込27,478
当日出荷

石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm) 12.5 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 加工 あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地 構成 石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm 施工面積(m2) 3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm) 50 ホワイト 質量(g) 約2480 備考 畳1畳分サイズ 有効寸法(mm) 900×1800×50 面密度(kg/m3) 30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm) 12 寸法(mm) 303×606 質量(kg) 約13(18枚合計) 規格 グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号) 基材 インシュレーションボード エコマーク認定 認定 加工 (縁)四辺本実、面取り 表面 エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 05111008
1箱(18枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm) 2.8 長さ(m) 10 幅(mm) 940 質量(kg) 30 材質(表面/裏面) アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き 面密度(kg/m2) 3.2 ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB) 500/20
1本
33,980 税込37,378
10日以内出荷

防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm) 50 長さ(mm) 1215 幅(mm) 415 寸法(mm) 415×1215 基材 PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維 密度(kg/m3) 24 ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品
1箱(6枚)
5,598 税込6,158
当日出荷

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm) 2.8 長さ(m) 6 幅(mm) 455 材質 特殊非加硫ゴム 質量(kg) 11.5 面密度(kg/m2) 4.2 ふち仕上 四辺切り放し ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB) 500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

音を聞きとりやすくする天井材。 ジョイント部が目立ちにくい美しい仕上りが魅力です。 不快な生活音や室内の響きを和らげます。
仕様 縁加工:四辺本実加工 材質 表面/ピン穴加工、リブ加工、エンボス模様、アクリル系エマルジョン塗装、基材/ロックウール吸音板 厚さ(mm) 9 寸法(mm) 303×606 エコマーク認定 認定 工法 捨張、直張 認定番号 国土交通大臣認定準不燃材料QM-9817、(再生材料を使用53%スラグ)第08123013号 エコマーク認定番号 08 123 013
1箱(18枚)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。
仕様 ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合 厚さ(mm) 9 寸法(mm) 303×606 タイプ フラット柄 基材 ロックウール吸音板 燃性 準不燃 施工性 捨張工法、直張工法
1箱(18枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 枠材:合板、ボード:ポリエステル 質量(g) 800 周波数(Hz) (有効)250~4000 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 450×450×20
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。 オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。 吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。 外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。 道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。 配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。 表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。 オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。 ※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。 ※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。 ※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。 ※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。 ※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。 ※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。 ※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。 ※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。 ※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。 ※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。 ※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。 ※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。 ※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。 ※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。 ※お手入れは次の方法で行ってください。 ・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。 ・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。 ・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。 厚さ(mm) 12 長さ(mm) 303 幅(mm) 303 付属品 専用取り付けピン10本 材質 基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 303×303×12
1袋(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm) 1.2 長さ(m) 10 幅(mm) 940 仕様 面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質 高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg) 20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 目の粗さ - 密度(kg/m3) 25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm) 18 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 基材 有孔シナ合板、インシュレーションボード 表面 6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm) 裏面 リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 施工面積(m2) 3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
29,980 税込32,978
当日出荷

1箱(18枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空間の印象に合わせて選べるデザイン。 お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズ さらりあ~と 長さ(mm) 606 幅(mm) 303 表面 エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
1箱(8枚)
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm) 1.5 長さ(mm) 400 幅(mm) 300 寸法(mm) 300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。
厚さ(mm) 10 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 加工 あいじゃくり加工、四辺切り放し 構成 5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mm ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 施工面積(m2) 3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm) 1.2 長さ(m) 10 幅(mm) 940 仕様 音響透過損失:15dB(500Hz)。面密度:2.1kg/m2 材質 (表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg) 19 タイプ 遮音シート 基材 高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷