- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 天井カバーのおすすめ人気ランキング
天井カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新438件の「天井カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 換気口 カバー」、「天井 換気扇 カバー」、「天井補強」などの商品も取り扱っております。
材質
(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂
表面処理
(本体カバー)艶あり
色調
(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
プレート
モダンプレート
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
材質
(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ
表面処理
(グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装
色調
(グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
ルーバーに格子がないので、天井に違和感がく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
色
ホワイト
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
材質
ABS樹脂
公差
0~+1.5mm
材質
グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール
厚さ(mm)
53.5
寸法(mm)
280×280
質量(kg)
0.74
表面処理
グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装
適合場所
トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
色調
マンセル5Y8.9/1
材質(バネ)
ステンレス
開口面積(cm2)
206
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
材質
PVC
仕様
のり付き
表面処理
(本体カバー)艶あり
色調
(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
室内用換気口角型スリーブキャップ。
配管カバーに対応しています。
材質
ASA樹脂
色
クールホワイト
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質
本体:プラスチック/バージンホワイト
外径(Φmm)
230
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品
ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
材質
PP樹脂
色
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
開口面積(cm2)
129
ルーバー寸法(mm)
28×300
1台
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
材質
PP樹脂
色
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)