天井ボード 突っ張り棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「天井ボード 突っ張り棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井貼りサポート」、「突っ張り棒 作業用」、「天井 支え」などの商品も取り扱っております。
天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N) 約196(両ベース0°使用時) 材質 SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm) 約115~290 材質 SS400相当 最大伸長(mm) 本体伸縮部/約900、シャフト/約850 耐荷重N(kgf) 約98(10)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。 グレー パイプ径(Φmm) 30 材質(パイプ) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m) 1.6~2.9 仕上 クローム 荷重(kg) (制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm) 29 材質(パイプ) (本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg) (垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐荷重(kg) 750 付属品 先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。 材質 ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石 耐荷重(kg) 100 全長(cm) 58~80 関連資料 (0.65MB) 伸長(cm) 最大34(シャフト)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質 パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm) 70 奥行(mm) 40 キャップサイズ(mm) 40×70 パイプ径(Φmm) 29.6・25.4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。 材質 本体:スチール 耐荷重(kg) 100 本体質量(g) 約1400 使用範囲(mm) 800~1100 関連資料 (1.24MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×800×65
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg) 2000 調整ねじ(mm) 145 メッキ 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。 材質 酸洗鋼板 耐荷重 最大100kgf
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質 ポール/SS400(SS材)、ハンドル/ナイロン、ベール/ABS・ゴム 耐荷重(kg) 40 全長(cm) 約115(収納時)、約290(最大伸長時)
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に 材質 樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.9MB)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途建築現場などでの仮止め作業。 材質 本体:ABS、磁石:フェライト磁石 全長(mm) 1100~1800 耐荷重(kg) 100 関連資料 (1.14MB)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷


メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。
ポール径(Φmm) 約25 適合 メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615 トラスコ品番 404-7761 材質 スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン 質量(g) 1400 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 47×60×1015
1セット(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷

アイリスオーヤマ家具転倒防止伸縮棒
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 種別 家具転倒防止伸縮棒
1箱(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)