天井収納のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
343件の「天井収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 収納 ハシゴ」、「熱対策キャビネット」、「hub ラック」などの商品も取り扱っております。
面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。 ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付) マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
キャビネット板厚(mm) ボデー:1~1.2。前面ドア:1.5(アルミ製)。下面カバー:1 塗装色 クリーム塗装(2.5Y9/1) 材質 鉄、アルミ ハンドル コインロック(キーNo.N200) 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 前面ドア 取付基板 19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
63,880 税込70,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。 使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。 改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当) 枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。 点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。 はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。 蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
角度(°) (のぼり)62~72 許容荷重(kg) 150 材質 (点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
1台
63,980 税込70,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 正面踏ざん有効幅(mm) 530
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライHUBボックス(2U)
●LAN用機器収納ボックスです。 ●設置方法として、床面・壁面共に可能です。 ●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。 床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。 ●セキュリティ強化のための鍵付きです。 ●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。 ●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。 ●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです) ●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×150×600(転倒防止フラットバー含まず) 仕様 出荷形態/組立出荷 付属品 ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本 適合 放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。 材質 キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル 質量(kg) 9.0 アズワン品番 64-0857-33 マウント 数/2U 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

材質 (グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ 表面処理 (グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装 色調 (グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ 換気口付タイプ 有効深さ(mm) 66 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (木製基板)12 扉形式 片扉
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質 スチロール系樹脂 保護等級 IP2X(裏面配線穴は除く) 板厚(mm) (ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。 カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。 ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。 カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。 カバーにアルミを採用し軽量です。 コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm) 500×570×230 キャビネット板厚(mm) ボデー:1.6。カバー:1.5(アルミ製) 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 鉄、アルミ 質量(kg) 11.6 ハンドル コインロック(キーNo.N200) 設置場所 屋内 取付ユニット 4U RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 カバー方式 取付基板 19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様 露出形 ハンドル スイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3) 保護等級 IP2XB 材質(フレーム) 鉄 1.6mm 材質(ボディ) 鉄 1.6mm アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 鉄 1.6mm
1面
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。 前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。 19 インチ機器の取り付けが可能です。 収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。 ※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。 ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
仕様 屋内用 材質 本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) タイプ 壁掛けタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12 グリーン購入法 適合 キャビネット板厚(mm) ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8 扉形式 前面および右側面ドア式
1面
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A タイプ 換気口付タイプ ハンドル 平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm) 106 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (木製基板)12 キャビネット板厚(mm) ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式 片扉
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天井裏を収納スペースとして活用する際の出入口に最適です。折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製です。 改正省エネルギー基準に適した気密性能です(A-4等級相当) 枠部外観は天井点検口と同じデザインで意匠性の良い納まりを実現しました。点検口蓋は、付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され調整機能付きスプリングにより、簡単に開閉可能です。 はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構です。 はしごの片側には、手すりを標準装備しました(オプションにて増設可能)
適合高さ(mm) (天井)2100~2300 開口寸法(mm) 700×1200 外形寸法(mm) (施工後)712×1212×370 角度(°) (のぼり)62~72 許容荷重(kg) 150 材質 (点検口部・はしご部・はしご用てすり)アルミ製、(各金具)鋼製
1セット
71,980 税込79,178
22日以内出荷

トステム(LIXIL)ロフトはしご
角度(°) 昇り:62~70(66°で踏板水平) 寸法B(mm) パイプとロフトの段差:52~97 寸法F(mm) 手すり上部:214
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様 樹脂製基台付 付属品 3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摂津金属工業壁掛HUBボックス
通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。 学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。 仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。 カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。 カバーを取り外すだけで3面が開口します。 ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。 設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。 壁面の角付近への壁掛が可能です。 搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。
幅(mm) 500 ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) 高さ(mm) 550 規格 19インチ規格:EIA 主材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ
材質 鉄板製 ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装 使用ハンドル KH-84F(平面ハンドル) キャビネット板厚(mm) 本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール 厚さ(mm) 53.5 寸法(mm) 280×280 質量(kg) 0.74 表面処理 グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装 適合場所 トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所 色調 マンセル5Y8.9/1 材質(バネ) ステンレス 開口面積(cm2) 206
1台
4,698 税込5,168
6日以内出荷

サンワサプライHUBボックス(4U)
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス 間口(mm) 420 奥行(mm) 240 高さ(mm) 600 付属品 ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本) 材質 キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 最大出力(W) 6(3+3) ユニット種別 4U 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×240×600 アズワン品番 64-0844-73 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP13 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形。透明ドア付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質 保護等級 IP2XC 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)