- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 天井取り付け扇風機のおすすめ人気ランキング
天井取り付け扇風機のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新97件の「天井取り付け扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げ扇風機」、「天井 扇風機」、「扇風機」などの商品も取り扱っております。
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)
40
質量(kg)
3.5
色
グレー
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)39/45(中)29/31(弱)21/24
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0
風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)
4.4
消費電力(W)
【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
3
モーター
密閉
騒音値(dB)
【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
【強】2780/3000(50Hz/60Hz)、【中】2240/1950(50Hz/60Hz)、【弱】1640/1700(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)
30
質量(kg)
4.2
色
グレー
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)45/50(中)32/37(弱)22/28
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)473.0/48.0(中)43.0/43.0(弱)37.0/38.0
風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)4320/4500(中)3090/3120(弱)2310/2340
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
(強)3.8/3.8(中)2.9/3.0(弱)2.2/2.4
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様
コイルコード仕様
ハネ径(cm)
23
羽根枚数
3
本体質量(kg)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×290×460
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
左右首振り
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能
風量3段階調節
羽根径(Φmm)
約180
色
ホワイト
寸法(mm)
約280×160×280
質量(kg)
約1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)
約1.8
モーター
ACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)
約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整
強/中/弱
騒音レベル(dB(A))
60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要
無段速調式
質量(kg)
9.3
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
本体側から電源コード1.9m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
斜め下方に360度旋回
機能
ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
運転音(dB)
最大68(60Hz)
風量調整
無段変速式
左右首振
○
上下角度調整
○
360°旋回
○
サーマルプロテクター
○
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
付属品
専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)
5.56
消費電力(W)
【強】38/47(50Hz/60Hz)、【中】31/31(50Hz/60Hz)、【弱】20/26(50Hz/60Hz)
モーター
密閉
騒音値(dB)
【強】45/45(50Hz/60Hz)、【中】40/37(50Hz/60Hz)、【弱】31/33(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
【強】3.8/3.8(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.0/2.1(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
【強】4500/4500(50Hz/60Hz)、【中】3760/3180(50Hz/60Hz)、【弱】2610/2770(50Hz/60Hz)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応
湿度(%RH)
RH80%以下
使用環境温度(℃)
5~40
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!
質量(kg)
4.1
電源(V)
100
消費電力(W)
約63(50Hz)/約82(60Hz)
コード長さ(m)
1.8
ハネ径(cm)
43.5
羽根枚数
4
風量(m3/min)
約123(50Hz)/約127(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×390×490
電圧周波数(Hz)
AC100V 50/60
風速(m/min)
約272(50Hz)/約279(60Hz)
風量調整
左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)
材質(羽根)
プラスチック
入数
1台
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)
45
羽根枚数
4枚
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×560
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整
(手動)4段階
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
仕様
1台運転用(1対1)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤレスリモコンタイプ
8時間タイマー
メモリー機能
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
34/38(50Hz/60Hz)
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
484×374×335
風量(m3/h)
2850/2850(50Hz/60Hz)
羽根寸法(cm)
40
仕様
引きひもタイプ
質量(kg)
4.3
色
グレー
角度(°)
下56°上0°
湿度(%RH)
RH80%以下
羽根枚数
3
電源コード(m)
2.0
消費電力(W)(50/60Hz)
57/69
使用環境温度(℃)
5~40
風量調整
3段階
首振り
90°のみ
風量(m3/h)(50/60Hz)
3840/3960
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
3.9/4.0
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥20,900
税込¥22,990
9日以内出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能
左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)
23
寸法(mm)
354×232×400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
28/29
適合床面積
20畳
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振
○
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ)
40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様
フルリモコン、リズム風、おやすみ風
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
本体質量(kg)
約2.9
モーター
AC
消費電力(W)(50/60Hz)
48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×400×490
風量調整
ソフトタッチ風量3段階切替
首振り
左右首振り
タイマー機能
7.5時間切りタイマー
1台
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要
無段速調式
質量(kg)
10.2
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
本体側から電源コード1.8m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
87
機能
左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
運転音(dB)
最大68(60Hz)
風量調整
無段階
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に
質量(kg)
5.9
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×330×720
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
111/124
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
160/187
風量調整
風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付
材質(羽根)
樹脂
首振り
左右約90°
1台
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)
3.4
色
ピュアホワイト
消費電力(W)
31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
2850/2850(50Hz/60Hz)