天井吊り下げワイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
119件の「天井吊り下げワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井吊り下げ」、「吊り 下げ ワイヤー」、「吊り下げ看板金具」などの商品も取り扱っております。
2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に 材質 樹脂、金属、ステンレス 仕様 ワイヤーロープの片側がループ加工 トラスコ品番 743-0477 寸法(mm) (パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000 質量(g) 18
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様 フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 材質(金具) 真鍮(C3602) 材質(座金) スチール(SPCC)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井高の高い所での防犯ネットの吊り下げに大変便利です。
1セット(2本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天井に入る必要がありません。 天井ボードに直接取付ができるので、作業効率が上がります。
用途店内装飾に最適です。 参考使用荷重(kg) 3 材質(本体) C3602 適合ワイヤ径(Φmm) 1 材質(樹脂部) ABS樹脂 材質(ゴム) ネオプレーンゴム 表面処理(本体) ニッケルメッキ
1個
949 税込1,044
当日出荷

天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg) 5 材質(本体) C3602 適合ワイヤ径(Φmm) 1 表面処理(本体) ニッケルメッキ
1個
649 税込714
当日出荷

ワイヤー径(Φmm) 1 静止荷重(kg) 10 材質 フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm) (ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
材質 (ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 仕上 ショットプラスト シリーズ コレダーライン
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

仕様 ワイヤー貫通可 付属品 M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質 真鍮・スチール、クロームメッキ仕上 許容荷重(kg) 8まで ワイヤー径(Φmm) 適合:1.0
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天井から木製棚を吊り下げるワイヤーシステム、木製棚の吊り下げ
用途天井吊り棚 ワイヤー径(Φmm) 1.5 ワイヤー長(mm) 1000 耐荷重(kg/個) 20 取付 ネジ止め 仕上 スリーブ・プレート:ニッケルメッキ、ワイヤー:亜鉛メッキ 材質 スチール セット内容 ワイヤー、カバースリーブ付 1 個。取付プレート、ネジ 3 個付 1 個。取付説明書 1 部 仕様 ワイヤーはカット可能
1セット
5,998 税込6,598
23日以内出荷

ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途パネル等を吊るのに便利です。 材質 真鍮 長さ(mm) 1000 許容荷重(kg) 5 シリーズ 壁付け用対応 ワイヤー径(Φmm) 1 ワイヤー長さ(m) 1 仕上 クローム
1個
549 税込604
当日出荷

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 ワイヤー貫通可 付属品 M10六角ナット×2、ワッシャー×2 材質 真鍮・スチール・樹脂 ワイヤー径(Φmm) 適合:1.0~1.5 仕上 パールニッケル・亜鉛メッキ・白
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
仕様 (ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N 材質 黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

付属品 M10六角ナット×2、ワッシャー×2 材質 真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上 許容荷重(kg) 15まで ワイヤー径(Φmm) 適合:1.5
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。 フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm) 1.8 許容荷重(kg) 30 適合 T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6 材質 (ワイヤー・フック)SUS304
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)