- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 天井目隠しプレートのおすすめ人気ランキング
天井目隠しプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新105件の「天井目隠しプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井穴カバー」、「ブランクプレート 200φ」、「メクラ プレート」などの商品も取り扱っております。
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
材質
PVC
仕様
のり付き
ビニールプレートに角型が新登場!
そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質
PVC
板厚(mm)
1.5、(粘着部)0.2
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質
本体:プラスチック/バージンホワイト
外径(Φmm)
230
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プレート
モダンプレート
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)
0.2
色
オフホワイト
外径(Φmm)
215
取付可能厚(mm)
(天井材)5~24
埋込穴(Φmm)
125~175
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品
ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
用途カバープレート
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質
PP合成紙
厚さ(mm)
1.5
仕様
のり付
材質
塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応
(壁厚)50mm~250mm
材質
PP
色
アイボリー
材質
(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂
表面処理
(本体カバー)艶あり
色調
(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。