- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 天井穴ふさぎのおすすめ人気ランキング
天井穴ふさぎのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「天井穴ふさぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井シール」、「天井張り紙」、「天井シート」などの商品も取り扱っております。
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
材質
PVC
仕様
のり付き
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質
本体:プラスチック/バージンホワイト
外径(Φmm)
230
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品
ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
ウォールキャップWC用の穴蓋です。
色調
アイボリー
材質
EVA
用途カバープレート
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
ホワイト
プレート
モダンプレート
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
厚さ(mm)
1.5
仕様
のり付
材質
塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質
PP合成紙
ビニールプレートに角型が新登場!
そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質
PVC
板厚(mm)
1.5、(粘着部)0.2
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質
塩化ビニール製(のり付)
色
アイボリー
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質
プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
厚さ(mm)
1.5
仕様
のり付
材質
塩化ビニル樹脂
色
アイボリー