天井見切 アルミのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「天井見切 アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「見切り 3mm」、「軒天 見切縁」、「目透し天井」などの商品も取り扱っております。
1ケース(50本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フクビ化学アルミ見切J
框がわりとなり、端部をしっかり固定し、美しくカバーします。
長さ(m) 2
1箱(2本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 仕上 アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1ケース(100本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに 仕様 板厚3mm用 材質 アルミ、A6063ST5、B1アルマイト 形状 コ型見切り 幅(mm) 13 厚さ(mm) 5.5
1本
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 25 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(100本)ほか
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フクビ化学目透し見切
クロス貼りができる水活性化プライマー処理と、パテ処理をスムーズにする形状にしました。 クロス巻きこみ施工に最適です。 ボード押え部の形状とジョイントのしようで施工が安定し、パテ処理もスムーズに行えます。 タッカー止めなどで簡単に取付けできます。
長さ(m) 2 シロ
1箱(50個)ほか
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フクビ化学F見切
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
シロ
1箱(100個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。アルミ製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。 材質 アルミ 形状 コ型
1本
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複合板、ポリ板用の見切り材です。接着剤により取り付けてください。コネクターは接着剤併用でご使用ください。
材質 アルミ箔+樹脂 使用場所 屋内使用
1本ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm) 14 高さ(mm) 6.87 寸法(mm) 2700
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。 形状 R1型 材質 ポリカーボネート
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理 白アルマイト 材質 A6063S-T5
1本
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 シルバー 幅(mm) 25 高さ(mm) 5
1本
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 材質 アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m) 2 穴の有無 穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(4本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)