天体望遠鏡 ミードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「天体望遠鏡 ミード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天体望遠鏡」、「反射望遠鏡 レンズ」、「電動 雲台」などの商品も取り扱っております。
見たい天体を内蔵コンピューターに入力選択すると自動的にその天体に向き、追尾する自動導入天体望遠鏡です。 自動導入天体望遠鏡の心臓部とも言える導入システムを新しく開発。3点の星を使って初期設定を行い、天体観測を行います。星の名前を知らなくても簡単に設定できます。 付属のハンドコントロールBOXは40000個以上の天体を記憶しており、見たい星情報をコントローラに入力するだけでその天体を自動導入することができます。
ファインダー スターポインター(等倍) 電源 ACアダプタ(別売)、また単3乾電池×8(別売) 速度 (自動導入)最大960倍速 記憶数 (天体)約40000個以上 アイピース 25mm
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)自動追尾天体望遠鏡
天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。 鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。 簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。 卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。
焦点距離(mm) 450 ファインダー 6倍24mm 分解能 1.16秒 仕様 集光力:肉眼の204倍、極限等級:11.8等星、台座部:アリガタプレート、接眼部サイズ(スリーブ径):31.7mm 付属品 6倍24mmファインダー、接眼レンズ 20mm(20倍 / 60倍(バーローレンズ使用時))、接眼レンズ 10mm(45倍 / 135倍)、接眼レンズ 6.3mm(71倍 / 213倍)、3倍バーローレンズ、カメラ台(L字ブラケット) 種別 ニュートン反射式 寸法(mm) (鏡筒)140×420 質量(kg) (鏡筒)1.6(接眼レンズ含まず) 倍率(倍) 有効最低:14、有効最高:200 有効径(Φmm) 主鏡100 F値 4.5 架台 タイプ:経緯台式(エンコーダー内蔵)。モーター:DCサーボモーター。動作速度:手動時/任意の速さで動作(エンコーダー連動)、モーター対恒星時/1~約250倍速(5段階で調整)。動作モード:天体観測時/ノーマルモード、自動追尾モード、地上撮影時(付属L字ブラケット使用)/ノーマルモード、定点撮影モード(一眼レフカメラ)、定点撮影巡航モード(ビデオ)、パノラマ撮影モード(一眼レフカメラ)。寸法(mm):300×285×395。質量(kg):4。電源:単3形乾電池8本(別売)または、12V ACアダプター(別売)。乾電池での駆動時間 :約4時間 (アルカリ乾電池使用時)
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

撮影時機能 (写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20、25、30、40mmではポップアップ式(ツイストアップ)見口となっており、従来のゴム見口仕様と比較して扱いやすさがアップしています。 プローゼル型2群4枚構成、像面が平坦で色収差がバランスよく補正された鮮明な像を結びます。 フーリーマルチコート採用の高性能アイピース。
差込サイズ(Φmm) 31.7
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ポータブル赤道義
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様 トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)。インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)。ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅。オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type) 寸法(mm) 173.5×113.3×96 質量(kg) 1 レッド タイプ (極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度 モーター エンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ) プレート SkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ 連続使用時間(時間) 約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用) 使用電源 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 照明装置 ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能 三脚取付ねじ U3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属) 搭載可能質量(kg) 5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。 高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。
仕様 (微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮。(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金。(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>。(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)。(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>。【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg 付属品 カラー星空ガイドブック、星座早見盤 電圧(V) DC5(USB電源使用) 消費電力(W) 1.0~2.5 電源 USB出力付外部電源 ベアリング 4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個) 本体質量(kg) 2.4 全質量(kg) 5.4 消費電流(A) 0.2~0.5 接続端子 (コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型 駆動方式 パルスモーターによる電動駆動 搭載可能質量(kg) 6
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

通常の光学式ファインダーと異なり、等倍正立像で対象を探すことができるため、天体望遠鏡の操作に慣れていない初心者の方でも、天体の導入がしやすくなっています。
取付 ビクセン規格ファインダー台座に取付可 質量(g) 185(本体+脚) ねじ 1/4インチ 電源 CR2032電池×1個 倍率 等倍(1倍) 寸法(cm) 9.7×9.7×3.7(本体+脚) 連続点灯時間 約20時間(20℃ 最大光量において)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

見口部分がポップアップ(ツイストアップ)式となっていますので、見口の高さが変更できます。また強度に配慮しフルメタルボディとなっています(レンズ、目当ておよびグリップ部分を除く)。 光学系は従来のNLVシリーズ接眼レンズ同様に前面にマルチコートを施したフーリーマルチコートを採用。レンズ素材には高級ランタン系ガラスを使用し、鮮明な視野と優れたコントラストを実現しています。 アイレリーフ20mm統一のハイアポイント設計で、長時間の観測でも目が疲れにくく、メガネをかけたままでも全視野が見やすいです。
仕様 (アイレリーフ)20mm 視界 (見掛)50° 差込サイズ(Φmm) 31.7
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ 現場用スコープ 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率100倍の手作り天体望遠鏡!月のクレーター、土星の環などが観察できます。手作りタイプなので望遠鏡の構造が学習できます。三脚は付属していません。観察の際は市販の望遠鏡用もしくはカメラ用三脚を使用してください。倍率:100x
セット内容 対物レンズセット・接眼レンズ・紙管各種・ファインダー接続木製パーツ・三脚接続木製パーツ・工作ボンド 材質 紙、ガラス、木 寸法(mm) 600×110×70(完成)
1個
4,364 税込4,800
3日以内出荷

ビクセンAP赤道儀
搭載可能質量(kg) 6 ベアリング ボールベアリング7個
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 対物レンズ(Φ34mm、PmmA製)×1、接眼レンズ(スリープ径:Φ21.5×38mm)×1、本体(紙管)×8、ファインダー接続パーツ(木製)×1、三脚パーツ(木製)×3、蝶ナット×1、六角ボルト×1、工作ボンド×1 寸法(mm) 本体:約Φ38×500(ファインダー・三脚除く)、約360×500×120(三脚接続時)
1個
1,605 税込1,766
当日出荷

広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に。天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。
仕様 ●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):345× 付属品 星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚 質量(kg) 14.8 分解能 0.89″(極限等級:12.3等) 接眼レンズ 【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分) ファインダー 6倍30mm、実視界7° 対物レンズ有効径(mm) (主鏡)130/放物面・マルチコーティング 焦点距離(mm) 650(口径比F:F5) 鏡筒形式 反射式 架台 AP赤道儀
1個
169,000 税込185,900
11日以内出荷

重さわずか740g、リュックやカメラバッグにポンと気軽に入れて持ち歩ける、軽量コンパクトな星景写真撮影用のアイテム。ポラリエは簡単な設定をするだけで、天体の日周運動に合わせてカメラを動かし、長時間の露出でも星を点像としてとらえる自動追尾撮影を可能にします。
仕様 (追尾機能)恒星時追尾、0.5倍速追尾、太陽追尾、付追尾、北半球・南半球対応。(微動)ウォームホイルによる全周微動、Φ57.6mm・歯数144枚。(極軸)Φ40mm、アルミ合金。(北極星のぞき穴)等倍、実視界約8.9°。(傾斜計)0~70°(1目盛5°)。(その他)コンパス内蔵<取外し可能> 寸法(mm) 95×137×58(突起部除く) 質量(g) 740(電池別) 電圧(V) DC2.4~3.0(単三電池・2.0kg搭載時)、DC4.4~5.25(外部電源・2.0kg搭載時) 電源 単三電池×2本(アルカリ乾電池、Ni-MH充電池、Ni-Cd充電池に対応)、外部電源USB-miniB型対応 ベアリング 2個 駆動方式 パルスモーターによる電動駆動 動作温度(℃) 0~40 連続動作時間 約2時間(20℃・2.0kg搭載時・アルカリ乾電池使用)、約20時間(20℃・2.0kg搭載時・外部電源使用) 搭載可能質量(kg) 2以下(雲台を含む)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

撮影時機能 (写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

より多くのユーザーが安心して使えるよう、高い剛性と操作性を実現したのがポルタⅡ経緯台。初めての天体望遠鏡として、あるいは気軽に星を楽しみたいというニーズに使いやすさで応えます。 フリーストップ式。鏡筒を動かせば水平・垂直方向に2軸で回転し、手を離せばその位置で静かに止まるフリーストップ式。みたい方向にすっとうごかせる直感的で快適な操作性を実現しています。 微動ハンドル。フリーストップ式でありながら、微動ハンドルにより全周でのスムーズな微動が行えます。ハンドルは角度45度ごとに位置調整でき、フレキシブルハンドル(別売オプション)も使えます。 付属工具を格納。架台部のシートをめくると、フリーストップ式の固定強度や微動ハンドルの位置調整に使う付属工具をセット。工具忘れの心配がなく、気になったときにすぐに調整できます。 ねじ1本で組立。架台部と三脚は、ハンドルねじ1つで取付・取外しが可能です。見たい時にすばやくさっと組み立てることができ、後片付けも簡単。収納にも場所をとりません。 アリミゾ式。鏡筒の取付け部はビクセンが生んだ世界標準のアリミゾ式(規格)。ポルタⅡ経緯台のまま鏡筒を交換したり、鏡筒をそのままに架台や三脚のグレードアップが可能です。 アクセサリートレイ。三脚のステー部分にアクセサリートレイを標準で用意しています。複数の接眼レンズやカメラなどを置けるので、小物をなくしやすい夜間の天体観測時に役立ちます。
仕様 【三脚形式】アルミ製2段伸縮式三脚(アクセサリートレイ付)、【三脚サイズ】長さ900~1300mm、高さ(地上高)705~1200mm、設置半径370~606mm 付属品 星空ガイドブック、星座早見盤 架台 【タイプ】経緯台。【上下左右動】ウォーム全周微動(歯数120山)、上下左右微動ハンドル付、上下左右フリーストップ、固さ調整機構付。【鏡筒着脱】アリミゾ式(鏡筒落下防止ねじ付)。【搭載可能質量】約5kg(アリミゾ式、鏡筒外径160mm以内)。【質量(kg)】5.7(三脚含む)
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)ポータブル赤道義
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様 トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)。インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)。ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅。オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type) 寸法(mm) 173.5×113.3×96 質量(kg) 1 ブラック タイプ (極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度 モーター エンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ) プレート SkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ 連続使用時間(時間) 約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用) 使用電源 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 照明装置 ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能 三脚取付ねじ U3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属) 搭載可能質量(kg) 5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

1個ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超望遠撮影時に役立つ照準器です。肉眼と同じ倍率の広い視野で確認でき、撮影する際のフレーミングをより快適にします。防塵・防滴に配慮した設計で悪天候下でも安心。コンパクトに持ち運べる折りたたみタイプです。照準マークはパターンを3種類から選べ、位置調整、明るさ(5段階)とカラー(赤または緑)の選択も可能です。
対応機種 Nikon_D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、Nikon_Z_7、Z_6、COOLPIX_P1000
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g) 340 仕様 タンジェントスクリュー式 高さ(mm) 87 台座寸法(mm) 52×40 可動範囲 ±10°(上下・左右共)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷