天吊りワイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「天吊りワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天吊り」、「ボードアンカー ワイヤー」、「シーリングバー」などの商品も取り扱っております。
2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に 材質 樹脂、金属、ステンレス 仕様 ワイヤーロープの片側がループ加工 トラスコ品番 743-0477 寸法(mm) (パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000 質量(g) 18
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 材質(金具) 真鍮(C3602) 材質(座金) スチール(SPCC)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に入る必要がありません。 天井ボードに直接取付ができるので、作業効率が上がります。
用途店内装飾に最適です。 参考使用荷重(kg) 3 材質(本体) C3602 適合ワイヤ径(Φmm) 1 材質(樹脂部) ABS樹脂 材質(ゴム) ネオプレーンゴム 表面処理(本体) ニッケルメッキ
1個
949 税込1,044
当日出荷

天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg) 5 材質(本体) C3602 適合ワイヤ径(Φmm) 1 表面処理(本体) ニッケルメッキ
1個
649 税込714
当日出荷

仕様 ワイヤー貫通可 付属品 M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質 真鍮・スチール、クロームメッキ仕上 許容荷重(kg) 8まで ワイヤー径(Φmm) 適合:1.0
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 M10六角ナット×2、ワッシャー×2 材質 真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上 許容荷重(kg) 15まで ワイヤー径(Φmm) 適合:1.5
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA628SK-1 材質 本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:SUS304 長さ(m) 1 穴径(Φmm) 3.5 耐荷重(kg) 10 ロープ径(Φmm) 1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【吊り金具】14×24×49
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

ワイヤー径(Φmm) 1 静止荷重(kg) 10 材質 フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm) (ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 寸法A(mm) 39.0 寸法B(mm) 10.0 寸法C(mm) 24.0 質量(g) 12 トラスコ品番 389-2620 材質 ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))
1個
979 税込1,077
当日出荷

仕様 ワイヤー貫通可 付属品 M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質 真鍮・スチール、ホワイト仕上 許容荷重(kg) 8まで ワイヤー径(Φmm) 適合:1.0
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ワイヤー貫通可 材質 真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 対応:1.0、1.2
1個
949 税込1,044
当日出荷

仕様 ワイヤー貫通可 付属品 プレート(シリコンゴム・ホワイト)、六角ナット×2、ワッシャー×2 材質 真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ仕上 許容荷重(kg) 20まで ワイヤー径(Φmm) 適合:1.5、2.0、2.5
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応 材質 本体:真鍮、クロームメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 対応:1.0、1.2
1個
779 税込857
当日出荷

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様 フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 ワイヤー貫通可 材質 真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 対応:1.0~2.5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
仕様 (ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N 材質 黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷

ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg) 30 種別 重量用 適合径(Φmm) 1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様 ワイヤー貫通可 付属品 M10六角ナット×2、ワッシャー×2 材質 真鍮・スチール・樹脂 ワイヤー径(Φmm) 適合:1.0~1.5 仕上 パールニッケル・亜鉛メッキ・白
1個
1,898 税込2,088
当日出荷