天板 固定 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
413件の「天板 固定 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル固定金具」、「カウンター固定金具」、「天板 止め 金具」などの商品も取り扱っております。
1セット(4個)ほか
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様 天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番 765-7790 材質 本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg) 0.58 高さ(mm) 96.6 奥行(mm) 91.6 間口(mm) 80
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

材質 スチール 対応機種 TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×35×51.2 アズワン品番 64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質 鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(4個)ほか
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板と天板の連結に使う金具です。
用途天板と天板の連結 取付高(mm) 9 取付 ネジ止め 調整機能 長穴で調整 仕上 粉体塗装ダークグレー 材質 亜鉛合金
1個
1,898 税込2,088
23日以内出荷

1個ほか
6,798 税込7,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番 787-8249 適合本体 NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g) 340 タイプ バイス 最大口開き(mm) 40 取付穴 M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 材質(止めネジ) スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 材質 スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンド
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg) ~30 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 板厚(mm) 2.0 穴径(mm) Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類 精密クランプ 仕上 メッキ 奥行(mm) 19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。 材質 ステンレス鋼(SUS 304) 表面処理 ヘアーライン加工
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で多彩な取り付けができる部材です。 組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 寸法W1(mm) 19 寸法W2(mm) 38 板厚(mm) 2.0 穴ピッチ(mm) 25 材質 スチール 表面処理 黒塗装仕上 形状 L型 穴径(Φmm) 6.5
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品
伸長式テーブルの追加の天板や、折り畳みテーブルを固定するのに適した連結部品です。本体を回転させるだけで簡単に連結できます。オス・メスの区別がなく、連結の組合せが自由です。
用途エクステンションテーブルや会議・店舗などで使用されるテーブルなど。 材質 ポリアミド ブラック 質量(g) 26
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷