- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- 天然ゴム ゴムロープのおすすめ人気ランキング
天然ゴム ゴムロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新261件の「天然ゴム ゴムロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムロープ」、「平ゴム」、「切れにくい ゴム」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA628WH-5
コード長さ(m)
120
1個
¥8,040
税込¥8,844
当日出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR
硬度
HS-70
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
エスコ品番
EA628WH-8
コード長さ(m)
60
1個
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途各種結束、シート張り等
仕様
バージン材
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途各種結束、シート張り等
材質(カバー)
ポリエステル
材質(中芯)
天然ゴム
円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。
耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。
用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)
9.59(JIS K6251)
伸び(%)
460(JIS K6251)
硬さ
70(JIS K6253)
比重
1.27
色
黒
材質
EPDM
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
色
黒
合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。
日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。
均一な形状をしており、リング状に加工することができます。
ロープと同じように長尺のベルトができます。
シート張りや幌掛けに最適。フリーカットタイプ
色
ブラック
高さ(mm)
250
質量(g)
5040
包装形態
ドラム巻き
縦(mm)
120
横(mm)
250
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
タイヤチューブから再生したトラックシートの止めゴム。
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質
シリコン
硬度
50度
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
CR(クロロプレインラバー)
色
黒
タイプ
丸紐
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。荷物やシートの固定、小物や軽量物の吊り下げ用に使用します。
用途バイク、自転車、台車、荷物カゴ車など荷物の固定になどに使用。バンジーコードを使い、小物や軽量物の吊り下げ用に使用。棚に物を置いた時の倒れ防止などに使用。先端フックは付いておりません。別途バンジーコードフックをお買い求めください。
ロープ長さ(m)
約15
材質
コード/PP、天然ゴム
ロープ径(Φmm)
約8
形状
丸型
材質
ニトリルゴム
長さ(m)
1
硬度
72±5
EPDM(合成ゴム)製のため、タイヤチューブの再利用品より長持ちします。
お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
色
黒