- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 天然石のおすすめ人気ランキング
天然石のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新628件の「天然石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水晶」、「天然石マット」、「大理石」などの商品も取り扱っております。
コラントッテロゴをあしらった長方形ステンレスパーツをポイントに、天然石と磁石パワーを組み合わせたループ。
シーンを選ばない、すっきりとシンプルなデザイン。8mmの天然石及び磁石は、軽い着け心地となっております。
100mTの磁石を合計4個、N極S極交互配列。磁力が装着部位の血行を改善し、コリを緩和します。
ループはウレタンゴムを使用していますので、着脱が容易です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:302AGBZX00008A01
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。
エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど
材質
刃部:超硬チップ
シャンク
SDSplus
適合機種
ハンマードリル
最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様
インド
付属品
ケース
全長(mm)
約10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
天然素材の為ロットによりカラーが異なる場合がございます
ひまわり油由来の天然石鹸で汚れを落としオウバクエキス配合だから肌に潤いを与え、
ヒアルロン酸の2倍の保湿力をもったリピジュアが肌の表面に弱酸性の保護膜をつくります。
だから高齢者の肌にも安心して使え、清潔を維持することができます。
天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型
有効移動範囲(mm)
0~130
ポール高さ(mm)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。
特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など
材質
刃部:超硬チップ
シャンク
ストレート
適合機種
電気ドリル・振動ドリル
光を蓄え暗闇の中で緑色に光る、レジン液に混ぜて使える蓄光パウダーです。
アクセサリーやチャームなどに使って、幻想的な雰囲気に。
いろどろっぷ、カラーリングパウダー等の着色剤を混ぜて、色つきの作品を作ることも可能です。
<使い方>レジン液と畜光パウダーを混ぜてご使用ください。
どろっとしている程度が適量です。
適量の目安:UVレジン:蓄光パウダー=7:3
材質
天然石
寸法(幅W×高さH)(mm)
【本体】約30×30
1袋(5g)
¥359
税込¥395
6日以内出荷
凹凸対応の吸盤フック!四角い吸盤が出来ました!
密着ジェルで強力吸盤!25%耐荷重アップ! Wフック。
●取り付けられる所
吸盤の吸着面が真空を保てる所
水がしみ込まない所
空気や水を通さない材質
吸盤よりも大きいタイル(※1)・金属・ガラス(スリガラス 含む)プラスチック・
鏡・その他表面にビニール加工や防水加工、並びに塗装された吸盤が真空を保てる所
上記内容が満たされる……タイル・ガラス・スリガラス・家具・壁面・フローリング・車のダッシュボードなど ※いずれも湾曲していない場所に限る。
※1 タイルにより、目に見えない小さな穴が開いているものがありますが、その場合取り付けできません。
また、浴室内のタイルで、鱗状痕や頑固な汚れがこびりついているものに取り付けても、落下する場合があります。
●取り付けられない所
密着ジェルがなじまず隙間が出来る凹凸・溝
吸盤の吸着面が真空を保てない所
水がしみ込むところ
空気や水を通す材質
吸着面の下地が湾曲している場所
薄板ガラスや素材や下地の柔らかい物など下地破損の可能性の有る場所
上記内容が含まれる……無塗装の木・壁・コンクリート・レンガ、壁紙・布・皮・天然石(大理石含む)・タイルのメジ等、空気が通る所や水がしみ込む様な場所。
耐荷重(kg)
(凹凸面)片側1個のみ:5、両側1個ずつ:5.5
材質
本体:ABS樹脂、フックピン:ステンレス、スプリング:鉄(亜鉛メッキ)、吸盤:ベース(熱可塑性ポリウレタン・密着ジェルウレタン系エラストマー)ポスト:ポリカーボネート
色
白
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×42×110
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。
適合機種
電気ドリル・振動ドリル
シャンク
ストレート
材質(刃)
超硬チップ
天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型
質量(kg)
5.8
有効移動範囲(mm)
0~200
ポール高さ(mm)
240
トラスコ品番
796-0140
ベース寸法(mm)
150×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
天神印ルミナスチョークは、天然石膏カルシウム(JIS規格原料)と蛍光顔料を原料として作られたチョークです。視認性を重視して、通常の石膏チョークよりも柔らかめで、蛍光顔料の使用量を一般色よりもかなり多くしています。このような配合により、チョークの粉が黒板面上に多く残るようになるため、視認性が向上いたします。半面、通常のチョークよりも若干消しにくくなる場合がございます。その場合は、別珍生地の黒板拭きで拭き消すと消しやすくなります。
材質
天然石膏カルシウム(JIS規格原料)と蛍光顔料
グリーンマーク
認定
敷くだけ簡単設置。
ゴム製なので軽量で扱いやすい。
天然石調でおしゃれなステップを簡単に作れる。
天然石と比べてやわらかい踏み心地で足にやさしい。
用途ステップマット、踏み石、敷石として。ガーデニング、庭、ベランダ、歩道、ガーデン雑貨。
材質
100%ゴム顆粒
質量(kg)
2
色
ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.7×35.5×1.7
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別
JIS1級
材質
黒御影石
ストレートでクールな石積みを描く。
天然石のナチュラル感が漂う表情を持ちながらストレートでクールな印象の形状が空調を引き締めます。シンプルなのであらゆる壁面に似合います。
特性:天然石の風合いを表現するために、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク
六角軸
材質(刃)
超硬チップ
全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。
平面度0.001/200mm以内。
滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
測定台に盛り上がりやかえりができません。
ベースが錆びないため保守が容易です。
ベース寸法(mm)
150×200
ポール高さ(mm)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応