- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 天端ポイントのおすすめ人気ランキング
天端ポイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「天端ポイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天端ターゲット」、「レベルポインター」、「レベルポイント」などの商品も取り扱っております。
パチッとワンプッシュ取付。鉄筋への取付に工具はいりません。取付可能鉄筋径「D13。D16。D19。D22」。錆びにくい防錆鋼材を使用。純かぶり対応。楽。早い。簡単なレベル決め。ピンは柔軟性と復元力をもつ樹脂を採用。接触してもすぐに起き上がります。ピンの取り外しは引き抜くだけです。
用途天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)
品番
SP-1622
適合径範囲
鉄筋:D16・D19・D22
1ケース(100セット)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
純かぶり対応。(横筋取付けの場合)
インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工)
ワンタッチで天端出しが可能。
優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります)
縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応)
NETIS 登録番号KK-100101-VE
用途天端のレベルポイント決めに
ボルト平径(mm)
17
見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)
品番
LP-1013
タイプ
D10・D13兼用
適合径範囲
鉄筋:D10・D13
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)。コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。縦筋D10またはD13に取り付けて使用します。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(縦筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。
材質
樹脂
高さ(mm)
185
関連資料
(0.23MB)
径(mm)
鉄筋:D10、13
1箱(500個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
基礎天端レベリング材を使用する現場に最適です。
予めレベルビスを入れておけば生コン硬化後でもビスが上下するため天端レベル合わせができます。
レベルビスは埋め込み式です。
全長(mm)
60
質量(g/本)
3
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(本体)58×24.5×20
1箱(100個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)
タイプ
ワンタッチ縦筋取付
コンクリート天端と基礎天端のレベル出しが同時に高精度で行えます。
鉄筋に横から手で挟むだけで簡単に取り付けられるので、工具は不要です。
型枠組み終了後でも取り付ける事ができます。
用途基礎天端レベル出し治具です。
見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)
タイプ
ワンタッチ主筋取付
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)。コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(横筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。土間コンクリートにも使用可
材質
樹脂
高さ(mm)
185
関連資料
(0.23MB)
鉄筋コンクリート工事の生コン打設時に天端を見る事が出来ます。土間レベルの目印としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けることができます。何回も使え、目立つので分かりやすい。D10、D13の鉄筋に使用できます。雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単。本体下部に突起部を追加したことにより、ベース天端の目安がより分かり易くなりました。
用途鉄筋に取付ける土間天端・ベース天端を見る治具。
材質
樹脂
高さ(mm)
20
関連資料
(0.17MB)
1箱(500個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
色
青
サイズ(mm)
25(直径)×5(穴径)×4(高さ)
仕様
コンクリート道用
エスコ品番
EA949CP-7
使用釘
EA949CR-25・40
1セット(100個)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
ドライバーは先端のビットでネジを調整しレベルを出す道具です。
お手持ちのレーザーレベルを芯棒に取り付け水平器付ドライバーでレベルビスの調整ができます。
全長(mm)
(先端ドライバー)58
質量(g)
180
商品構成
セット品
芯棒
15×370mm
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
材質
ABS樹脂
電源
リチウム電池(DC18V)
セット内容
急速充電器、予備バッテリー
取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。
アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。
予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。
確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質
ポリプロピレン
使用方法
アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。
すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。
コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ
5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16
適合材
丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。
色々な使い方ができるマルチな金物です。
スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。
ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
1000[102]
ボルト締付トルク(N・m)
25
ボルト平径(mm)
17
1セット(100個)
¥26,940
税込¥29,634
当日出荷
鉄筋溶接なし、
溶接不可対策用金物の決定版
使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具
鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ)
平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式)
直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式)
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
3000[306]
ボルト締付トルク(N・m)
25~30
適合径範囲
鉄筋D10~D16
ボルト平径(mm)
17