太平洋精工 ヒューズのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
105件の「太平洋精工 ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 ヒューズ 種類」、「自動車ヒューズ サイズ」、「スローブローヒューズ」などの商品も取り扱っております。


電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm) 12 寸法D(mm) 27 寸法W(mm) 14.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20個)
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品 ヒューズプーラー1個入り セット内容 5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷


電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法D(mm) 43.2 寸法H(mm) 15 寸法W(mm) 22.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm) 15 寸法D(mm) 30 寸法W(mm) 22.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容 5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質 亜鉛+PC サイズ(mm) 約11×8.75×3.91
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質 亜鉛+PC サイズ(mm) 約18.9×18.7×5.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm) 約11×16.2×4.0 材質 亜鉛+PC 使用可能電力 DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント) 亜鉛合金(銀メッキ) 定格電圧(V) DC32以下 サイズ(mm) 約19.1×18.7×5.1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容 1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質 亜鉛+PC 電圧(V) 12/24 サイズ(mm) 約18.9×18.7×5.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容 【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個。【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個。【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個。【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個。【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個。スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個 入組点数 232 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm) 15 寸法D(mm) 43.3 寸法W(mm) 48 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容 2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質 亜鉛+PC 電圧(V) 12/24 サイズ(mm) 約11×16.2×4.0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 9 タイプ ミニ平型 サイズ(mm) 約11×16×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V) DC32以下 材質(ハウジング) PA 材質(エレメント) 亜鉛合金(銀メッキ)
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -40~120 規格 ISO8820-4 定格電圧(V) DC32以下 定格遮断容量(A) 1000 挿入力 44.1N以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 挿抜力 9.8~24.5N
1袋(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)