太陽 電池 工作のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
114件の「太陽 電池 工作」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太陽 電池 キット」、「工作キット ソーラー」、「ソーラー 発電 キット」などの商品も取り扱っております。
実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。 最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容 光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2 質量(g) 約28 電圧(V) (動作)1.44、(解放)1.7 最大出力(W) 0.57 本体寸法(mm) 110×60×3 電流(mA) (動作)400 測定条件 太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5 短絡電流(mA) 415
1セット
1,046 税込1,151
当日出荷

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類 工作キット シャフト径(Φmm) (計測値)2 材質 (セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm) (計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA) 操作/約150 測定条件 ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V) 約1.2 短絡電流(mA) 約170 操作電圧(V) 約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ケニス光電池
安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
付属品 みの虫リード線 寸法(mm) 60×110 出力 DC2V・267mAh(太陽光)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

小型でもハイパワー。ソーラーカー用の光電池としても使える。
電圧(V) 1.8 電流(A) 340 仕様 ビニール導線取付済み 寸法(mm) 60×60×3 質量(g) 15 最大出力(W) 0.443
1個
364 税込400
当日出荷

光の力でグングン走る!光→電力→動力
セット内容 ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1 材質 鉄・ソーラーパネル 寸法(mm) 175×115×20 アズワン品番 64-8932-32
1セット
782 税込860
当日出荷

太陽光で発電!暗くなるとライトが光る!あまった素材で車もつくれるよ。
セット内容 本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1 収納時寸法(mm) 230×215×180
1個
1,037 税込1,141
当日出荷

ケニス光電池
安価タイプの光電池です。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。
寸法(mm) 60×110 出力 2.0V-267mA
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 定格電力:0.5W。開回路電圧:8.2V。タイプ:ソーラーパネルキット。寸法:70 x 55 x 3mm。奥行き:3mm。長さ:70mm。幅:55mm 長さ(mm) 70 幅(mm) 55 質量(g) 17 タイプ ソーラーパネルキット 奥行(mm) 3 電圧(V) (開回路)8.2 定格電力(W) 0.5 電流(mA) 100 効率 17% RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容 発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質 PP 寸法(mm) (モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠 理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

ケニス光電池
光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。 コンデンサに蓄電できます。
材質 多結晶シリコン 寸法(mm) 60×110 出力 DC1.75V、415mAh(太陽光)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー DC12V 動作電圧 15.5V 内蔵電池 パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバー1本で簡単に組み立てられる
セット内容 ミニソーラーカー組立キット 材質 鉄・ソーラーパネル 包装形態 ヘッダー付化粧箱入 寸法(mm) 143×90×40 アズワン品番 65-2744-64
1セット
637 税込701
当日出荷

実験用の光電池素子板と接続するとモーターが作動します。 太陽電池や蓄電池の動作確認や電子工作用の素材として活用ください。 再生可能エネルギーの利用に関する実験に活用されています。
寸法(mm) Φ35×32 軸径(Φmm) 2
1個
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ペットボトルランタン工作キット
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容 LEDライト×1、台紙セット×1 材質 紙、ABS 寸法(mm) 完成サイズ:100×270×75 包装形態 ヘッダー付OPP袋入
1セット
437 税込481
当日出荷

小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質 ABS 寸法(mm) 74×30×36 電池 1V、100mA 準拠 理科小学校4年
1個
800 税込880
当日出荷

太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連 適合バッテリー DC12V 機能 - 付属品 バイザー用ホルダー、両面テープ 材質 ポリカーボネイト/ABS樹脂 質量(g) 85 定格電圧 DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×59×11.4 液晶パネル シングルタイプ 【アモルファス素子】 出力電流(mA) (太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時) 出力容量 0.3W 保護回路 逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー) 充電器機能 赤色LED表示 動作電圧 DC15.5V
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

電圧範囲:0.15~3V 無負荷電流 70mA 無負荷回転 2300rpm 負荷電流 230mA 負荷回転 1500rpm ワニグチクリップサイズ:3cm リード線:赤(+) 黒(-) 約15cm + ・-を反対に接続すると反対の回転(逆回転)になります。
1個
797 税込877
当日出荷

SANYO(三洋電機)Sanyo ソーラーパネル
仕様 ●短絡電流(μA):96.7●アモルファスシリコン太陽電池、アモルトン(ガラス基板)屋内使用向け 質量(g) 15.6 タイプ Amorphous ソーラーセル 電圧(V) (開回路)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96.7×56.7×1.1 動作温度(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様 太陽電池.MikroElektronikaの太陽電池は、直射日光を受けて発電することにより、デバイスの電源として使用できます。MIKROE-651太陽電池の主な特長パネルはPCフィルムラミネーションで封止された単結晶シリコンソーラーセルで構成 質量(g) 22 種類 ソーラー充電器 外形寸法(mm) 70×65×3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電圧(V) 4 最大電流(mA) 100 最大電力(W) 0.4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

CLEZEED(クレジード)ソーラーパネル
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子 単結晶 ケーブル 約50cm、MC4コネクタ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)