太陽光パネルセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
212件の「太陽光パネルセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラー 発電 キット」、「小型 ソーラーパネル」、「太陽光発電システム」などの商品も取り扱っております。
末松電子製作所ソーラーパックセット
バッテリータイプに増設するだけでソーラー式にできるソーラーパネルのセットです。
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。 ・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に セット内容 ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書 材質 ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D 寸法(mm) 展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415 質量(kg) 約4.9(本体)、24(ロット) 出力(W) USB/DC:120(最大値) 規格 ロット数:4台入り 出力 DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大) ケーブル長(m) 3.5 対応機種 ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N 使用環境温度(℃) -20~70 ケーブル 5525DC 定格作動電流(A) 出力:5.5 開放電圧(V) 21.0±12% 出力端子 DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm) 効率 発電:20% 使用環境湿度(%) 10~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 非防水 短絡電流(A) 4.1±12% 動作電圧(V) 定額出力:18
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。 小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。 防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。
用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。 本体寸法(mm) 780×680×30 出力 100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200W パネル モノクリスタルライン(単結晶) 防水 IP67 セット内容 MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 セット内容 おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル 材質 ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m) 15
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リン酸鉄リチウムイオン電池搭載した長寿命対応ポータブル電源と40Wのソーラーパネルのセット品。Jackeryアプリ対応でWi-Fi、Bluetoothで接続することで、リアルタイムで電池残量などを確認、遠隔でON/OFFの操作が可能です。「ChargeShieldテクノロジー」搭載。段階的可変速充電アルゴリズムを利用して安全性を高め、バッテリー パックの長寿命化を実現し、45℃の高温でも約2時間でフル充電が可能です。ソーラーパネル、ACコンセント、車のシガーソケットの3通りの方法で充電ができます。
仕様 (ソーラーパネル)STC(1000W/m2)、25℃、AM1.5) セット内容 ポータブル電源 300Plus、ソーラーパネルSolarSage40Mini 寸法(mm) (ポータブル電源)230×155×167、(ソーラーパネル)収納時:252×300×20、展開時:970×300×2.5 質量(kg) (ポータブル電源)3.75、(ソーラーパネル)1.2 定格電圧 (ソーラーパネル)19V±5% 温度範囲(℃) (ポータブル電源)(充電時)0~45 定格電流(A) (ソーラーパネル)2.1±5% 定格容量 (ポータブル電源)リチウムイオン電池22.5Ah/12.8V DC(288Wh) 保存温度(℃) (ポータブル電源)(3カ月の場合)'-20~45、(6カ月の場合)'-10~25 最大出力 (ソーラーパネル)40W±5% 入力端子 (ポータブル電源)【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大10A 開放電圧(V) (ソーラーパネル)24±5% 動作温度(℃) (ポータブル電源)'-10~45、(ソーラーパネル)'-20~65 出力端子 (ポータブル電源)AC:100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、USB-A:5V/3A、最大15W、USB-C(OUT):5V/3A、USB-C(IN/OUT):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大100W、シガーソケット:12V/10A 取扱説明書 (11.61MB) 短絡電流(A) (ソーラーパネル)2.2±5% 入力ポート (ポータブル電源)【DC】12-27V/5AMAX、100WMAX(USB-C) USB (ポータブル電源)総出力:USB-C(IN/OUT):100W MAX、USB-C(OUT)+USB-A:24W MAX
1セット
51,727 税込56,900
4日以内出荷

付属品 スタンドパイプ 最大出力(W) 36 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 552×508×35 適合品番 BB3000S、CB2300 機能 過充電防止機能、バッテリーケーブル逆接続保護機能
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

「Jackery ポータブル電源 1000 Plus」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を1枚組み合わせたお得なセット商品。Jackery ポータブル電源 1000 Plusは1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができます。追加バッテリーを最大3つ追加できるため、バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。約4000回サイクルの充放電サイクルにより、毎日使っても10年以上使えます。アプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。 Bluetooth と Wi-Fi のデュアル通信により、屋外および屋内のさまざまな場面でご活用いただけます。
セット内容 ポータブル電源 1000Plus 本体 、ソーラーパネル100W本体 ×1、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×3、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm) 約356×260×283、Jackery SolarSaga: 展開/535×1220×20 質量(kg) ポータブル電源:約14.5、Jackery SolarSaga: 約4 出力 3×AC:100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W (瞬間最大4000W)、2×USB-A」5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A、USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A 定格電圧(V) 20 最大出力(W) 100 温度(℃) 充電:0~45 定格電流(A) 5 入力 AC100V-120V~50Hz/60Hz、最大15A、 バッテリー リン酸鉄リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 30.4 バッテリー電圧(V) 41.6DC 開放電圧(V) 24.8 収納寸法(mm) Jackery SolarSaga:535×610×35 短絡電流(A) 5.6 動作温度範囲(℃) ポータブル電源:-10~45、Jackery SolarSaga:-10~65 バッテリー容量(Wh) 1264.64 入力ポート DC:12-60V(動作電圧)=11A、2ポート電流制限22A、合計800W
1セット
184,364 税込202,800
3日以内出荷

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー DC12V 動作電圧 15.5V 内蔵電池 パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 電気さく 戦猪走失 SEF-100-S・SEF-10-4W・ SEF-500・SEF-100-4W
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約10A充電可能。
セット内容 ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書 質量(kg) 9.5 出力(W) 120 電流(A) 最大動作6.95 電圧(V) 12 ケーブル長(m) 5 パネルサイズ(mm) 1180×670×35 適合バッテリー 210H52 動作電圧(V) 最大17
1式
69,980 税込76,978
7日以内出荷


ウルトラメガパワーステーションと100wソーラーパネルのセット 【ウルトラメガパワーステーション】 パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 600W / 最大 1,200W] 携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応 USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能 AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応 DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能 充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り 液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利 ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能 LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード] 【ソーラーパネル】 大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。 災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。 豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。 コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。 ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途640Wh/200000mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです シルバー、ブラック 寸法(mm) 【ウルトラメガパワーステーション】W263×H221×D215、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45 質量(kg) 【ウルトラメガパワーステーション】9.3、【ソーラーパネル】4.6 ソーラーパネル出力 公称最大:100 出力電圧(V) 【ソーラーパネル】DC最大:18 出力電流(A) 【ソーラーパネル】DC最大:5.5 出力 【ウルトラメガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A) × 2 、USBQC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)、DC出力:10-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、AC出力:4個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V) 変換効率(%) 【ソーラーパネル】モジュール:20 材質 【ウルトラメガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル 付属品 【ウルトラメガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 入力 【ウルトラメガパワーステーション】電圧:DC12-30V/電力:65W 充電時間(時間) 【ウルトラメガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:10、付属カーシガレットライターケーブル:10、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で 定格出力(W) 【ウルトラメガパワーステーション】600(最大1200) 電池 【ウルトラメガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/200000mAh(640Wh) 安全機能 【ウルトラメガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護 タイプ 小型~中型家電用 ライト機能 【ウルトラメガパワーステーション】LEDライト(ルーメン/使用可能時間):弱(120/270)、中(240/135)、強(600/55)、点滅(600/80)、SOS(600/110) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
109,800 税込120,780
8日以内出荷

スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット 【スーパーメガパワーバンク】 ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心! 充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。 大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。 万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。 強弱2段切替LEDライト付属。 豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。 大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。 【ソーラーパネル】 大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。 5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。 ノートPCにも直接充電可能。 約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。 リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!
用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです 付属品 【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 材質 【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル 寸法(mm) 【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40 質量(kg) 【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4 ブラック タイプ 小型~中型家電用 出力 【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A) 入力 【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max) 電池 【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh) 充電時間(時間) 【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で RoHS指令(10物質対応) 対応 安全機能 【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
1セット
53,980 税込59,378
8日以内出荷

太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連 適合バッテリー DC12V 機能 - 付属品 バイザー用ホルダー、両面テープ 材質 ポリカーボネイト/ABS樹脂 質量(g) 85 定格電圧 DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×59×11.4 液晶パネル シングルタイプ 【アモルファス素子】 出力電流(mA) (太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時) 出力容量 0.3W 保護回路 逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー) 充電器機能 赤色LED表示 動作電圧 DC15.5V
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物 害獣 仕様 電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品 ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg) 約9.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約540×350×263 出力電圧(V) 10000 電線長さ(m) (最大)3300 使用電源 バッテリー(12V)、ソーラー(10W) 保証期間 修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様 IPX5
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

バッテリータイプに増設するだけでソーラー式にできるソーラーパネルのセットです。
セット内容 12Wソーラーパネル(取付金具付)、バッテリー保護回路 出力 DC12V(10W)
1セット
26,980 税込29,678
翌日出荷

CLEZEED(クレジード)ソーラーパネル
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子 単結晶 ケーブル 約50cm、MC4コネクタ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長1500m(2段張の場合750m)
用途防獣用 付属品 出力ケーブル…1個/アース棒…1セット/きけん表示板…2枚/バッテリー(内蔵)…1個/取扱説明書(修理保証書・盗難補償書兼用)…1部 質量(kg) 約4.9 電線長さ(m) 1500 最大電圧(V) 9000
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約0.6A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容 ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書 質量(kg) 1.2 出力(W) 8 電流(A) 最大動作0.47 電圧(V) 12 ケーブル長(m) 5 パネルサイズ(mm) 280×254×26→285×240×25 動作電圧(V) 最大17
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷