- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 姿置き工具のおすすめ人気ランキング
姿置き工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新32件の「姿置き工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具収納アイデア」、「工具 整理」、「姿置きシート」などの商品も取り扱っております。
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)
400
長さ(mm)
300
材質
発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-20~70
密度(kg/m3)
65
黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質
ポリエチレン
適合機種
EKR-1003、1004
色
黒・赤
質量(g)
200
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に
材質
EVA
長さ(mm)
300
幅(mm)
400
使用温度範囲(℃)
-20~70
硬度
38度
幅(mm)
795
質量(kg)
24.6
色
グリーン
高さ(mm)
1650
奥行(mm)
405
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
仕様
組立式
付属品
フック(L・S)各6個
トラスコ品番
363-9479
材質
パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)。フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)。丸込みフタ:ポリエチレン。フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
幅(mm)
485
質量(kg)
7.9
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
410
均等荷重(kg)
20.0/個
最大積載量(kg)
20/台
角穴(mm)
10
支柱径(Φmm)
25.4
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
パンチングボード 485×890
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。
厚さ(mm)
30
材質
ウレタン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質
ポリエチレン
色
青
密度(kg/m3)
64
25%圧縮硬さ(MPa)
0.09
工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番
373-8591
セット内容
・ベース(180×140×5.5mm) 3枚。・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個。・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個。・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個。・ピン4本。・ジョイント4本
質量(g)
200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
「ツール整理ブロックかたづけマス」はツールの定位置を作ることで、散らかりやすいツールをキレイに整理整頓できるブロックです。使い方は簡単!パズル感覚でブロックを差し込むだけ。自分好みのレイアウトを組んで、楽しく整理整頓を始めましょう!。ブロックを差し替えれば、何度でもレイアウト変更可能!。一度設置した後に収納するモノが変わっても、ブロックの位置を変えるだけで、いつでも自由にレイアウトを変更できます。
用途散らかりやすい引出しの中、工具置き場の定位置管理に、オフィスの共有置き場、クリアデスクの実施に。
付属品
ヘラ×1、ベース用保管袋×1
材質
(本体)ポリエチレンフォーム、(ヘラ)POM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベースシート/約300×400×5、ブロックシート/約300×300×15、ベース(1マス分)/約15×15×5、ブロック(1マス分)/約15×15×15
マス数
ベースシート1枚/336マス、ブロックシート1枚/256マス
アズワン品番
64-8843-34
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
9.5sqと12.7sqの差込角混合のツールセットの内容品。自動車のメンテナンスに最適な工具一式
。※工具セットの内容品のため保管用のケース等は付属しておりません。
。同内容のキャビネットセットは「TCA910」「TCA910SV」「TCA910BK」がございます。
(それぞれWS207R/WS207S/WS207Bに入ったセット)
入組点数
69
トラスコ品番
810-9596
セット内容
工具一式のみ
1セット
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
クッション全体に正方形の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能。
寸法(mm)
(底部クッション)480×830×10
上部寸法(mm)
(クッション)480×830×20、切り目あり/15×15
1組(2枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。
付属品
フックL・S各10個
トラスコ品番
393-0289
材質
スチール
幅(mm)
485
寸法(mm)
パンチングボード/485×890
質量(kg)
11
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
411
キャスター
Φ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付
最大積載量(kg)
30
荷姿
組立式
角穴(mm)
10
支柱径(Φmm)
25.4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
マグネットはラバーコーティング仕様です。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。
クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。
アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
材質
ポリウレタン
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。
加工性に優れ、整理シートに最適です。
水を吸いません。
化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。
低VOC(揮発性有機化合物)素材である。
低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライトZ)
使用温度範囲(℃)
-20~70
長さ公差(mm)
±1.7
幅公差(mm)
±1.7
密度(kg/m3)
45
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
19
板厚(mm)
柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパー
あり(×2)
引出し内寸法(mm)
645×348×80
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.3MB)
材質(荷台)
EVA
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数
74点
付属品
壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1
トラスコ品番
819-9975
セット内容
【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12。【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32。【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H。【T形スライドハンドル】SL20。【ドライバー形ハンドル】115。【エクステンションバー】321(150mm)。【ボールジョイント】BJ40。【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224。【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224。【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21。【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150。【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003。【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300。【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G。【セーフティプライヤ】SWP-250。【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175。【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175。【ペンチ】CT-175G。【ラジオペンチ】RP-150G。【強力ニッパ】KN-150G。【パイプレンチ】PW300/300mm。【グリッププライヤ】VP-250。【ミニカッター】MCH-200。【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド。【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド。【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10。【シャッター付サービスボード】C635B
質量(kg)
26.3
差込角(mm)
6.35、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1086×140×772
質量(kg/セット)
26.3
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
工具の整理、保管に便利なパンチングラックです。
キャスター付きで移動に便利です。
付属のフックを最適な位置に取付けレイアウトが可能です。
用途工具の整理や保管に
付属品
簡易スパナ×1本、フック(長)×6セット、フック(短)×6セット
材質
本体(スチール)、キャスター金具(スチール)。車輪(PAナイロン)、フック(スチール)
幅(mm)
485
色
アイボリー
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
400
キャスター
キャスター(ブレーキ無し) 2個。キャスター(ブレーキあり) 2個
最大積載量(kg)
20
角穴(mm)
10
取付ピッチ(mm)
14
取扱説明書
(1.1MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ポリエチレン樹脂
色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮応力25%(kPa)
270
見掛密度(kg/m3)
110
強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。
使用荷重(kg)
10以下
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)
305から495×125×125
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷