嫌気性封着剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
96件の「嫌気性封着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「嫌気性 接着剤」、「スリーボンド 2088E」、「嫌気性封着剤 1342」などの商品も取り扱っております。
スリーボンド嫌気性封着剤
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。 質量(g) 66 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃) 100以上 主成分 ポリメタクリル樹脂 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,398 税込3,738
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度です。中粘度です。
用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定 容量(g) 50 使用温度範囲(℃) -40~120 液色 紫褐色 粘度(mPa・s[cP]) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

高強度です。低粘度です。
用途ねじ部の永久固着用 使用可能温度範囲 -40~120 容量(g) 50 固着時間(分) 30~120 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 4.9~6.8/4.9~6.8 固着時間(分) 60~120 仕様 低強度タイプ(取り外し可能) 質量(g) 66 容量(g) 50 主成分 合成樹脂 危険物の類別 非危険物 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度です。低粘度です。紫外線硬化性付与です。
用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。 容量(g) 50 トラスコ品番 813-0521 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 90[90] 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,098 税込3,408
8日以内出荷

締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。
用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用。軸力付与する場合。 仕様 嫌気性 トラスコ品番 356-9772 種類 高強度 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 650[650] 主成分 ポリメタクリル樹脂 危険等級 強度 高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
4,198 税込4,618
当日出荷

ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。 仕様 嫌気性 トラスコ品番 356-9764 種類 高強度 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 125[125] 主成分 ポリメタクリル樹脂 危険等級 強度 高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
4,398 税込4,838
当日出荷

中強度です。中粘度です。
用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定 容量(g) 50 トラスコ品番 813-0520 使用温度範囲(℃) -40~200 液色 粘度(mPa・s[cP]) 1000[1000] 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

中強度です。中粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 650[650] 主なワーク 3次元形状
1本(250g)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーボンド嫌気性封着剤
トラスコ品番 813-0516 緑色透明 容量(g) 50 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.0555L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃) -55~180 粘度(mPa・s[cP]) 1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 26/5 推奨ねじ径 M6~M20 液色 種別 中強度 主成分 嫌気性樹脂 固着時間(分) 20 その他 【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 ねじ弛み止め 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中強度です。高粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定 容量(g) 50 トラスコ品番 813-0518 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 2500[2500] 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシール トラスコ品番 126-3668 種類 中強度 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 600[600] 破壊トルク(Nm) 27 主成分 ポリメタクリル樹脂 比重 1.12 引火点(℃) 100以上 危険物の類別 非危険物 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,298 税込3,628
当日出荷

合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK 使用温度範囲(℃) -20~80 比重 0.88 引火点(℃) 9 体積抵抗率(Ωcm) 4.7×1010 不揮発分 31% 反応形態 溶剤揮散 成分 酢酸ビニル樹脂系 タイプ 取りはずし可能 粘度(mPa・s[cP]) 350 危険等級 強度 低強度 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1缶(200g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 液色 使用温度範囲(℃) -55~180 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度です。中粘度です。
用途嵌合用 嵌合部全般の固着 耐熱タイプ 容量(g) 50 トラスコ品番 813-0522 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 500[500] 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
4,298 税込4,728
当日出荷

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシール トラスコ品番 126-3650 種類 中強度 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 150[150] 破壊トルク(Nm) 27 主成分 ポリメタクリル樹脂 比重 1.07 引火点(℃) 100以上 危険物の類別 非危険物 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,098 税込3,408
翌々日出荷

高強度です。中粘度です。紫外線硬化性付与です。
用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。 容量(g) 50 トラスコ品番 813-0523 使用温度範囲(℃) -40~120 液色 粘度(mPa・s[cP]) 500[500] 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,098 税込3,408
6日以内出荷

使用可能温度範囲 -40~150℃ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)