子宮消息子のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
84件の「子宮消息子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「禁煙パイポ」、「滅菌バッグ」、「ゾンデ」などの商品も取り扱っております。
高砂医科工業子宮消息子(先銀製)
材質 真鍮(クロームメッキ) 全長(mm) 330 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00037000022 松吉医科器械コード 02-4346-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

材質 真鍮 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X10010000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリッツメディコ胎盤鉗子
全長(mm) 250 材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000007 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質 真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容 ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別 非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で曲げて角度を調節できるフレキシブルタイプの子宮頸管拡張器。 分娩誘発前の頸管の熟化・軟化にも使用できます。 γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00074000042 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(10本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。 EOG滅菌済。
容量(mL) 100 タイプ ディスク型 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X00007000005 松吉医科器械コード 20-2731-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

親水性ポリマーを使用した子宮頸管拡張器です。 頸管の軟化にも使用できます。 γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00074000009 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(25本)
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻爪や陥入爪の角を削るのに適しています。
全長(mm) 170 材質 ステンレス
1個ほか
4,190 税込4,609
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着するとき、すべての操作が身体の前面、腰の部分でできますので着脱が簡単です。 長時間の使用でも腰回りの肌を傷つけないように幅広のソフトゴムベルト材を使用しています。 洗い替え用に後部ベルトのスペア(2本)付き。
材質 (表)人絹、(裏)ウーリーナイロン ウエスト(cm) 56~100 アズワン品番 0-584-02
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ消息子 Φ2.0mm BNシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
寸法(Φmm) 2 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00218153001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,698 税込4,068
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(5本×10袋)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナビス(アズワン)プロシェア滅菌バッグ
シーラー不要のテープシールタイプ 強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様 オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分 材質 表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP) 有効幅(mm) 115 変色 オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 アズワン品番 8-2601-14 幅×長さ(mm) 135×300
1箱(200枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

ビー・ブラウンエースクラップ切開剪刀 ジェムソン 反 鈍/鈍 全長150mm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(mm) 150 アズワン品番 64-6364-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00218135003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
22日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ探針 全長160mm OGシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様 ●直 全長160mm アズワン品番 65-9071-66
1本
13,980 税込15,378
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ有溝消息子 先端巾3mm 20cm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様 ●先端巾3mm 20cm アズワン品番 65-9049-58
1本
22,980 税込25,278
33日以内出荷