宅配ボックス前入れ後ろ出しのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
87件の「宅配ボックス前入れ後ろ出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 宅配ボックス」、「ポスト付き宅配ボックス」、「LIXIL宅配ボックス」などの商品も取り扱っております。
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×450×590 収納の目安 W340×D350×500mm・20kgまで タイプ ミドル
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品 スノコ1個、非常解錠キー2本 材質 高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm) 質量(kg) 13.2 タイプ 前入前出/防滴 仕上 紛体塗装 錠前 プッシュボタン錠
1個
57,980 税込63,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス! 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
1個ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
1個ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ナカバヤシ宅配ボックス
宅配業者に操作方法を周知する操作説明シールを扉裏面に貼付しています。
用途不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックス。防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応。 材質 本体/メッキ鋼板粉体焼付塗装(耐候性塗料)、アジャスター/ABS アイボリー 取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦基調のフォルムでエントランスにすっきりと納めることができます。壁への埋め込みも可能です。
仕様 本体のみ 材質 めっき鋼板
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

田島メタルワークメイルボックス
キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。
用途屋内・屋外仕様です。 材質 本体/SUS304、防水ゴムEPT。差込口/SUS 304、硬質ゴムEPT。連結パイプ/塩化ビニール樹脂。取手/硬質ゴムEPT。錠前/カムロック 付属品 ポストロ・連結パイプ 質量(kg) 15.5 仕上 本体/ヘアーライン。差込口プレート/鏡面仕上 有効開口寸法(間口×高さ)(mm) 368×60
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応 共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に
用途不在でも荷物の受け取りが可能な小型宅配ボックス 付属品 南京錠、ストラップ、固定金具、認識シール 材質 本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 質量(kg) 6.8Kg 耐荷重(kg) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 南京錠
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×225×590 収納の目安 W340×D150×H500mm・10kgまで タイプ ハーフ 取付場所 前出し 投函タイプ 前入れ前出し
1台
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。M・Lサイズは閉じ込め防止機能付きの鍵式です。印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。
セット内容 本体(扉付き)、キー×1個(+予備1個)、印鑑ケース×1個、内底板×2枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 投函タイプ 前入れ前出し
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立て不要、完成品なので到着後すぐに使える。1BOXタイプの宅配ボックス。 水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量60Lサイズ。 印鑑収納ボックス付き。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。 天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能。
用途マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。 宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。 セット内容 宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×2、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート) 材質 構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装 質量(kg) 9.4 耐荷重(kg) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 荷物対応:40×30×50 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 49×35×56 投函タイプ 前入れ前出し 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 44×33×51
1個ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面取り付け専用タイプ。
シリーズ ファミールシリーズ 投函タイプ 前入れ前出し 仕様 前入れ前取出し、外掛タイプ(スタンドでは使用できません)、扉キャッチ付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×150×490 仕上 ヘアーライン
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。 また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。 宅配サイズ100の大型の荷物が受け散れる宅配ポストです。
質量(kg) 17 材質 [本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス タイプ ポスト有り サイズ 宅配100サイズ
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 投函タイプ 前入れ前出し 錠前 プッシュボタン錠 材質 本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304) 防水性 規格IPX4対応
1台
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 材質 本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304) タイプ 捺印なし 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×360×317 防水仕様 規格IPX4対応 錠前 プッシュボタン錠 投函タイプ 前入前出
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス
仕様 本体のみ 材質 めっき鋼板 投函タイプ 前入れ前出し
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。 宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。 省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。 電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。 メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品 ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(2本) 種別 前入前出/メカ式・防滴タイプ 材質 スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック 質量(kg) 5 ボックス組合わせ ポスト(2戸用) 外寸法(mm) 150×550×330 錠前 2桁左右回しダイヤル錠
1台
21,980 税込24,178
25日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。 電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。 管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。 壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。 ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 540×360×360 仕様 壁付・据置兼用型/標準/屋内型 材質 鋼板製仕上:焼付塗装
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー 付属品 印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー 材質 金属(スチール)粉体塗装 組立時間 約10-20分 取扱説明書 (0.75MB) 投函タイプ 前入れ前出し
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)