- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建物管理・メンテナンス
- 安全 タラップ 基準のおすすめ人気ランキング
安全 タラップ 基準のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「安全 タラップ 基準」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モンキー タラップ」、「背カゴタラップ」、「点検用 タラップ」などの商品も取り扱っております。
後付
ユニット二分割式
材質
アルミ
寸法(mm)
1800×675
質量(kg)
9
仕上
アルマイトシルバー
取付け方法
(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。
昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。
昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。
昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。
昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
付属品
SUSピアスビス4×13:18本
KUステップ27専用の」落下防止柵です。
オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
材質
SUS304
寸法(mm)
3000×700
仕上
ヘアーライン
天板からの横移動の際に、妨げにならない仕様の手摺です。
適合
DV-1400・DV-1700用オプション
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品
エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80
別売付属品
ブラケット2組
両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質
アルミ合金製
手すり高さ(mm)
900
タイプ
1100mm兼用
仕様
組立式
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質
SUS304
仕上
サテンバフ研磨・ヘアーライン
落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
耐食性・耐候性に優れたステンレス製です。
3段階の折畳み式になっており、梱包時に容積が小さくなるので、運送費用が圧縮できます。
コンパクトにまとまっていることから、現場での取り回しも良く、場所によっては重機を使用せずとも荷揚が可能です。
本体はブラケットとボルトでの固定により、特別な工具は必要とせず取付けが可能です。
材質
SUS304
備考
縦桟Φ25用
仕上
ヘアーライン
マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
ステップ最下部に取付けて、使用者を制限することができます。
施錠には、市販の吊長タイプの南京錠を別途ご用意ください。
取付金具は後付式です。
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
寸法(高さH×幅W)(mm)
920×480
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
2-Sに手すりの付いたタイプです。
4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。
安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。
D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。
2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。
溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。
(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。)
本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。
出荷時は、手すりを外した状態になっております。
本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。
(左右1箇所づつ)
耐荷重(kg)
100(あいち産業科学技術総合センター測定)
色
シルバー
自重(kg)
6.4
材質
スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)
ステップ数(段)
2段
取付寸法(mm)
可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等)
フック
取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)
寸法(mm)
開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125)
全幅(mm)
460
1台
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
STEP 2-Sは、4トントラックなどの中型トラックにご使用いただきます。
溶接個所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接個所が無いので経年劣化による呼称を極力抑えることができます。
仕様
取付フック:小フック(アオリの厚48mmまで)、取付可能範囲:750~1000mm(空荷状態の荷台高さ 主に中型トラック等)
材質
スチール(フレーム)及びアルミ(縞板)
厚さ(mm)
開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115)
質量(kg)
4.9
色
シルバー
耐荷重(kg)
100
横幅(mm)
開脚:400、閉脚:400
縦幅(mm)
開脚:635、閉脚:635
ステップ数(段)
2
1台
¥31,980
税込¥35,178
11日以内出荷
52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒標準装備で安心した昇降が可能です。オートロック式の手掛かり棒なので、収納時や設置作業の効率性がアップしました。荷台の隙間やリンギ使用部に収納可能なコンパクト設計。
材質
アルミ
最大使用質量(kg)
100
フック
11段
収納寸法・幅(mm)
500
収納寸法・高さ(mm)
140
大型トラック等にご使用いただけます。
アオリを閉じた時、地面からアオリ上部までの高さが1000mmから1200mmの範囲ならば、トラックのアオリを閉じた状態でもご使用いただけます。
溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。
色
シルバー
自重(kg)
7.5
材質
スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)
ステップ数(段)
3段
取付寸法(mm)
可能範囲:1000から12000(空荷状態の荷台高さ、主に大型トラック等)
フック
取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)
寸法(mm)
開脚:[縦幅]1440×[横幅]460×[厚み]390(フックを含む場合445)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]90(フックを含む場合145)
耐荷重(kg)
100(あいち産業科学技術総合センター測定)
全幅(mm)
460
1台
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用!
コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)
【フック】200、【折り畳み】80