- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 安全センサーのおすすめ人気ランキング
安全センサーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新2,968件の「安全センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全スイッチ」、「安全装置」、「人感センサー」などの商品も取り扱っております。
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
曲がり角の先からの接近をライトとブザーでお知らせ
ライトのみ/ライト+ブザーの2つの設定からお知らせの方法を選ぶことができます。
曲がり角での衝突防止に(片面発光)付属の取付補助板で鉄以外の面にも取り付けできます。
薄暗い通路の角の補助照明に(両面発光)
曲がり角の外側・内側に対応
セット内容
TAL40 本体/表示ラベル(正面2枚、側面2枚)/取付補助板(2枚)/ 取扱説明書(保証書付)
文字内容
衝突注意
質量(g)
約300(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
角度(°)
【感知】水平方向:約60、垂直方向:約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約161×26×216
電池寿命
約10カ月(1日あたり30回センサーが感知時)
動作湿度(%)
約5~80(非結露)
動作温度範囲(℃)
約5~30(非結露)
感知距離(m)
本体に向かう時:約1.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
セット内容
本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約210(電池含まず)
取付方式
マグネット
ケーブル長(m)
約160
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機・子機:105×35×63
エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
0~35
電源
内蔵リチウムイオンバッテリー
対応OS
iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×48×20
機能
人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。
通信方式
Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)
インターフェース
Micro USB(充電専用)
通信距離
見通し距離約10m
充電時間(時間)
約1
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。
赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。
方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。
光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命
1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)
動作時間
15秒間、人が前で動いていると連続動作
仕様
IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
205(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×30
電源
単3形アルカリ電池×3本(別売)
センサータイプ
306°×180°回転(方向変更可能)
点灯方式
明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)
LED
8個に赤LEDが点滅または回転
設置場所
屋内/屋外
音量(dB)
70~80/1m(大、小音量ボタン付き)
センサー感知範囲
上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。
1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。
見えない相手を未然に警告し事故を予防。
(倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用
付属品
両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2
質量(g)
130(乾電池除く)※1台あたり
電球(W)
0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×100×29(※1台あたり)
モード切替
OFF/シングル/A/B
使用乾電池
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲
最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)
電池寿命
330日(※1日30回点灯)
アズワン品番
64-8901-28
音量(dB)
切替:OFF/小(40)/大(70)
点灯時間
3秒点灯
通信周波数帯域(GHz)
2.4帯
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命
5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)
20以下
周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
材質(スイッチ部)
ABS
回路
(接点)1a
接点容量
最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む)
耐電圧(V/min)
AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下
耐電圧(V)
AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下
衝撃(耐久)(m/s2)
300 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(マグネット)
ABS
シンプルな構造です。
優れた耐衝撃性、耐久性です。
表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。
危険地域への侵入防止のセンサ。
人の侵入を検知する防犯用センサ。
定格電圧
AC/DC 5~24V±10%
絶縁抵抗(MΩ)
0MΩ以上(DC250V)
使用温度範囲
-10~50℃
動荷重
80N
表面
ブロックパターン
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
文字内容
ドアに注意
取付方式
マグネット
関連資料
(1.88MB)
近づいた人にライトの点滅で注意喚起
段差や障害物への注意喚起に
立ち入り禁止区域への注意喚起に
生用品使用の注意喚起に
セット内容
TAL30 本体/表示シート(2種類各1枚)/取付補助板/取扱説明書(保証書付)
文字内容
注意
質量(g)
約200(電池含まず)
取付方式
貼りつけ、吊り下げ、巻きつけ
外形寸法(mm)
Φ112×D58
電源
単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
角度(°)
【感知】水平方向:約120、垂直方向:約110
電池寿命
約1年(1日あたり30回センサーが感知時)
動作湿度(%)
約5~80(非結露)
動作温度範囲(℃)
約5~35(非結露)
感知距離(m)
本体に向かう時:約1.5、本体正面を横切る時:約4.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)
14
動作温度範囲(℃)
-20~50
音圧レベル(dB)
最大95(音量調節不可)
閃光速度(min-1)
120±10
検知距離(m)
0.5~6
保護等級
IP43相当
質量(kg)
約7
仕様
【音声切替】4チャンネル
1セット
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。
再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。
仕様
センサー付き音声案内セット
付属品
本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ
質量(g)
60
電源
micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×23×90
使用環境
屋内専用
録音時間
540秒
音声圧縮形式
MP3形式
再生形式
1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生
音量調節
3段階
メモリ容量(MB)
4
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。
背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に
取付方式
マグネット式/ビス止め式
付属品
表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)
色
緑
外形寸法(mm)
(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
コード長さ(mm)
約160
電池寿命
約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.2MB)
センサー感知範囲
水平方向 約120°、垂直方向 約110°
感知距離(m)
(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番
148-8102
厚さ(mm)
30
質量(g)
160
電源
単3乾電池×3本(別売)
角度(°)
感知:水平方向→約120、垂直方向→約110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機:103×30×76、子機:103×23×76
コード長さ(mm)
2000
横(mm)
103
取付け方法
マグネット・両面テープ
表示内容
(イラストで)あぶない
電池寿命
約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
感知距離(m)
本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知
材質
ABS樹脂
標準色
グレー
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+60
定格電流(A)
1
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
416-8101
質量(kg)
0.6(乾電池除く)
電源
単3電池×4本(別売)
連続使用時間(時間)
約1200
録音時間
(最大)10秒
音量(dB)
0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×45×100
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。