- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 安全ブレーカー 取付台のおすすめ人気ランキング
安全ブレーカー 取付台のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新125件の「安全ブレーカー 取付台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー台座」、「取付架台」、「ブレーカー 固定金具」などの商品も取り扱っております。
付属品
取付ねじ付
材質
鋼板
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
スラブ内のボックス取付に使用します。アジャスト型で、中四角、大四角兼用です。
安全ブレーカを最大23個取付できます。
パネルカット面まで60mmに出来ます。
必要に応じて切り離せます。
仕様
安全ブレーカを最大23個取り付けることができます。パネルカット面までの高さを60mmにできます。取付台高さ 21mm
材質(本体)
スチール
1個(10個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
材質(本体)
鋼板製
寸法t(mm)
2.3
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
JIS協約
適合機種
JIS協約形商品で取付方法が協約型金具が可能な商品
材質
亜鉛鉄板(t=1)
タイプ
10コ用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
安全ブレーカシリーズ DIN取付台です。
主な用途
HB型、小形漏電ブレーカ用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
協約形カナグ支持する台です。
幅(mm)
126
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板
安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。
HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。
パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用
商品番号
BS80
1台
¥109
税込¥120
当日出荷
協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート
付属品
取扱説明書(1部)、取付ネジM5×12(4個)、六角穴付バルトM5×12(4個)
材質
亜鉛メッキ鋼板
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
84
板厚(mm)
2.3
ブレーカ種類
推奨取付:ZS53、103/NB53、103/NX52、53
付属品
1コ入
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法L(mm)
300
板厚(mm)
0.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
100V、単3 200V用が同一寸法!!
付属品
取付ねじ付
材質
鋼板
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体:鋼板
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
0.8