- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 安全ブレーカー 20Aのおすすめ人気ランキング
安全ブレーカー 20Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新884件の「安全ブレーカー 20A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v ブレーカー」、「25a ブレーカー」、「電気遮断機」などの商品も取り扱っております。
4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。
1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。
カセットコンセント仕様です。
ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。
現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
トラスコ品番
249-8708
幅(mm)
263
質量(kg)
17.2
高さ(mm)
233
奥行(mm)
234
コンセント個数
4(出力)
出力電圧(V)
単相100
容量(kVA)
3(連続定格)
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
30
コンセント仕様
単相100V接地2P15A125V(出力)
電線仕様
VCT(一次)
保護機能
過負荷漏電保護兼用ブレーカ
電線仕様-太さ(mm2)
2(一次)
電線仕様-心数(C)
3(一次)
プラグ形状
【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
ブレーカーにより過電流による事故など防止できます。工場などの安全対策に多く使用されています。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCFT
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
定格遮断容量(kA)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
100V、単3 200V用が同一寸法!!
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
使用場所
屋内
仕様
通電ランプ:○
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
4
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
仕様
通電ランプ:○
トラスコ品番
252-2337
質量(kg)
9.7
コンセント個数
2
電線長さ(m)
30
芯数
3P 19A 250V(アース付)
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
4
使用場所
屋内・屋外
特性
防水・防塵・アース付
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
旭東電気製の高品質な商品です。
電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。
定格電流(A)
15
仕様
衝撃波不動作型
コンセント個数
2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約40×65×30
動作時間
0.1秒以内(高速型)
定格電圧 AC V
100
定格感度電流(mA)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
極数・素子数
2P2E
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)
付属品
端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
53.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36.2
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)
1.5
基準周囲温度(℃)
25
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別
安全ブレーカ
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能なコンセントバーです。
本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる、電流計測用アーチ付です。
色
黒
仕様
15A安全ブレーカー×2ヶ
タイプ
スリム
規格
RoHS対応
適合電線
VCT、5.5mm2
適合圧着端子
R5.5-5
電線接続方式
圧着端子式
19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状
引掛形・4ヶ
色
黒
質量(g)
6050
備考
20A安全ブレーカ付
極数
接地形2P
出力
NEMA L6-20
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
入力
NEMA L6-30
適合電線範囲 AWG(#)
STO10×3M
1個
¥98,980
税込¥108,878
11日以内出荷
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)
タイプ
住宅用
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。
本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。
すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
色
黒
コンセント形状
IEC_C-13×16ヶ、IEC_C-19×4ヶ
仕様
15A安全ブレーカー×2ヶ
質量(g)
1570
タイプ
スリム
規格
RoHS対応
コンセント個数
20個口
適合電線
VCT、5.5mm2
適合圧着端子
R5.5-5
電線接続方式
圧着端子式
1セット
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。
接続可能電線(mm2)
8
極数・素子数
2P1E
仕様
電気用品安全法適合
質量(kg)
0.08
外形寸法(mm)
32×38×70
定格電圧(V)
AC100
接続方式
ソルダレス端子(M5)
定格遮断容量(kA)
2.5
引きはずし方式
熱動電磁式
フレーム(AF)
30
30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。
本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。
すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
色
黒
コンセント形状
IEC_C-13×8ヶ、IEC_C-19×4ヶ
仕様
15A安全ブレーカー×2ヶ
質量(g)
1170
タイプ
スリム
規格
RoHS対応
コンセント個数
12個口
適合電線
VCT、5.5mm2
適合圧着端子
R5.5-5
電線接続方式
圧着端子式
1セット
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様
屋内・屋外兼用
全長(mm)
950
質量(g)
600
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
0.95
入力プラグ
Lヘナポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
0~35
コンセント
3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
質量(kg)
0.1
寸法d(mm)
56
寸法a(mm)
32
端子ねじ
M5
寸法b(mm)
70
寸法c(mm)
38
端子構造
当座金付
定格遮断容量(kA)
1.5
過電流引きはずし方式
熱動
周囲温度(℃)
25
適合電線
最大接続可能8mm2
フレーム(AF)
30
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。
入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。
過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。
カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
仕様
30A漏電ブレーカ付
色
オレンジ
規格
RoHS対応
コンセント形状
引掛形×4ヶ
防水保護等級
IP44相当品
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷