- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 安全帯 かけのおすすめ人気ランキング
安全帯 かけのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新135件の「安全帯 かけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ねじキャッチャー」、「ハーネス ハンガー」、「チェーン 収納 トラック」などの商品も取り扱っております。
玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。
クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質
スチール
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質
スチール
2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。
セットレバー付の二重安全ロック式です。
片手で取付け可能です。
525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。
コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。
配管工、電気工事業、空調工事業、内
トラスコ品番
352-9932
厚さ(mm)
58
質量(g)
525
ボルト
(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト
引張強度
W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)
寸法(縦×横)(mm)
80×140
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
付属品
クランプ金具×2溶接
トラスコ品番
739-6015
寸法(mm)
130×1200
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
質量(kg)
3
1台
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
取り付け取り外しが簡単にできます。天井に埋め込まれた全ネジ(3/8インチ)にフックキャッチを取り付け安全帯のフックを掛けて使用できるようにする落下防止器具です。
寸法(縦×横)(mm)
75×75
質量(g)
265
仕様
3/8インチ(3分)全ネジボルト専用
トラスコ品番
366-8746
材質
スチール
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。小型軽量の350gです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業
仕様
W3/8の全ねじボルト対応
トラスコ品番
398-5776
材質
鋼板(SPCC2.3t)
質量(g)
350
引張強度
W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
115×59×36
2018年トラスコ掲載ページ
6 1146
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エスコ品番
EA661CE-75
材質
フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)
75
1袋(5本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
最大使用可能装備重量130kg。スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動等に対してもクランプははずれにくい機構。ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。最適な熱処理により、強靭で耐久性は抜群。
用途各種鉄骨・橋梁・造船・土木・建築工事などの高所作業時における人体墜落防止用の吊金具として。
最大使用荷重(kg)
装備:130
クランプ範囲(mm)
6~28
材質
特殊合金
質量(g)
680
内径(Φmm)
吊環:25
締付トルク(N・m)
5以上
勾配角
取付部:8°以下(縦方向は使用不可)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質
スチール+ポリプロピレン
質量(kg)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1700×460×1465
掛数(個)
12
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。
仕様
厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ
適合
(親綱)16~18
トラスコ品番
223-2863
質量(g)
800
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ランヤード)11×500
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。
材質
鉄
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業所の整理整頓に。
フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。
二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。
会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
348×450
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安全帯フックの取付場所を容易に確保できる。万が一の墜落時、爪がボルトを把持するので、最短で墜落を阻止する。適用ボルトサイズは、W1/2及びW3/8の兼用。
用途天井に設置されたボルトを利用して安全帯のフックを取付けるための金具
材質(本体)
鉄
適合吊りボルト
W1/2・W3/8兼用
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。
用途ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。
適合
単管48.6mmΦ用
材質
ABS樹脂
色
グリーン
奥行(mm)
67
耐荷重(kg)
約3
縦(mm)
110
横(mm)
50
アズワン品番
64-8370-61
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式)
連結して使えるヘルメットハンガーです。
名札シールがついています。
ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。
材質
ポリアセタール樹脂