安全帯フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
184件の「安全帯フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯 フックのみ」、「安全帯 ランヤード」、「安全帯 フック 規格」などの商品も取り扱っております。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状 フック ロック機能 なし 材質 スチール 仕様 固定式 トラスコ品番 826-6645 全長(mm) 219 質量(g) 390 穴径(Φmm) 20 フック口開き(mm) 50 2018年トラスコ掲載ページ 6 1136
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック
工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ ロック機能 なし 材質 スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
材質 樹脂 適合 50mm幅ベルト トラスコ品番 406-9978 質量(g) 17
1個
399 税込439
当日出荷

二重外れ止め装置付
全長(mm) 219 質量(g) 約390 最大口開き(mm) 50 引張強度(kN) 13.0以上 適合ロープ径(Φmm) 16以下
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


サンコー(タイタン)親綱用大型フック
親綱用大型フックです。 カバーはステンレススチール製です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他 形状 フック ロック機能 なし 材質 本体:スチール、カバー:ステンレススチール 仕様 固定式 トラスコ品番 794-6813 全長(mm) 213 質量(g) 390 穴径(Φmm) 22 有効長(mm) 50 フック口開き(mm) 50
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様 平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし) 質量(g) 850 タイプ 胴ベルト型用 落下距離(m) 3.1(最大自由1.8) 材質(フック) スチール ランヤード(長さ)(mm) 1500 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 ロープ式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g) 約520 タイプ 補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式 伸縮自在ストラップ フック FS-93-1(軽量) ランヤード(長さ)(mm) 伸縮時:800~850、伸長時:1050 ランヤード(幅)(mm) 32
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。 ●50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。 ●左右どちらでも取り付け可能です。
用途現在ご使用の安全帯ベルトが磨耗・キズ・汚れ等が発生した場合、簡単に取り替える事ができます。 トラスコ品番 255-1730 質量(g) 10 適合ベルト幅(mm) 50
1個
169 税込186
当日出荷

反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。 様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。 損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。
質量(g) 490 アズワン品番 65-2053-90 破断強度(kN) 縦軸:23、オープンゲート:23 各種認証 CE EN 362、EAC 開口幅(mm) (ゲート)63
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト用巻取式ランヤード
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm) 1600 材質 平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂 質量(g) 約750 タイプ 胴ベルト型用 機能 フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付 ロープ仕様 巻取式 商品タイプ シングル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1200~1300、伸長時:1600 仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g) 約765 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 32 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造 耐久性に優れた新設計金属ゲート採用。
用途胴ベルト用後付けフックハンガー 適合ベルト幅(mm) 50(53以内) 適合ベルト厚(mm) 3以内
1個
899 税込989
当日出荷

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱! アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。 強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP! 6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個) ベルト幅60mm対応。
材質 アルミ合金 質量(g) 84 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×45×75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ 胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm) 1150~1600 径(Φmm) 32 フック口開き(mm) 構造物側:50、人体側:13 商品タイプ シングル ロープ仕様 伸縮式 質量(g) 900 ショックアブソーバの種類 第一種
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)