- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 安全帯金具のおすすめ人気ランキング
安全帯金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新120件の「安全帯金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯部品」、「安全帯フック」、「親綱金具」などの商品も取り扱っております。
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質
スチール
U字吊り防止先端形状のフックに対応する孔形状。
用途50mm幅ベルト用
エスコ品番
EA998JA-6
材質
スチール
寸法(mm)
68×50
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
軽くてコンパクトで操作も簡単。
仕様
子綱(ロープ):3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ450mm((フックNo.27)
適合
垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~18mm
質量(g)
約605
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
取り付け取り外しが簡単にできます。天井に埋め込まれた全ネジ(3/8インチ)にフックキャッチを取り付け安全帯のフックを掛けて使用できるようにする落下防止器具です。
寸法(縦×横)(mm)
75×75
質量(g)
265
仕様
3/8インチ(3分)全ネジボルト専用
トラスコ品番
366-8746
材質
スチール
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
タジマ安全帯用A環です。
適合ベルト幅(mm)
50mm
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに
仕様
各所6点溶接(中央は3点溶接)
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×70×175
最大開口(mm)
(ゲート部)25
RoHS指令(10物質対応)
対応
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。
仕様
厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ
適合
(親綱)16~18
トラスコ品番
223-2863
質量(g)
800
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ランヤード)11×500
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
50mm幅用D環止め
材質
ポリエチレン
適合
50mm幅ベルト用
50mm幅ベルト用。
安全ロープ取り付け穴。
適合
50mm幅ベルト
材質
アルミ
許容荷重(kg)
3以下
高強度、高品質のスチール製カラビナです。
スチール製極太カラビナ使用で耐久性があり安心。
使用しないときはパチっとたため邪魔になりません。
ホルダー部分はセーフティコードを取り付けられるループ付き。
ホルダー部分は軽量なアルミ製です。
材質
(カラビナ)スチール
質量(g)
230
タイプ
高強度
適合ベルト幅(mm)
50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
75×70×130
2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。
セットレバー付の二重安全ロック式です。
片手で取付け可能です。
525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。
コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。
配管工、電気工事業、空調工事業、内
トラスコ品番
352-9932
厚さ(mm)
58
質量(g)
525
ボルト
(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト
引張強度
W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)
寸法(縦×横)(mm)
80×140
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
一般作業用安全帯に使用します。
50mm幅胴ベルト用の3ッ穴D環です。
材質
スチール
トラスコ品番
794-0734
質量(g)
77
適合ベルト幅(mm)
50
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
質量(g)
約40
適合ベルト幅(mm)
50
メッキ
クローム
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
50
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ベルトに合わせて選べる2色
適合
50mm幅ベルト用
質量(g)
45
最大使用可能装備重量130kg。スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動等に対してもクランプははずれにくい機構。ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。最適な熱処理により、強靭で耐久性は抜群。
用途各種鉄骨・橋梁・造船・土木・建築工事などの高所作業時における人体墜落防止用の吊金具として。
最大使用荷重(kg)
装備:130
クランプ範囲(mm)
6~28
材質
特殊合金
質量(g)
680
内径(Φmm)
吊環:25
締付トルク(N・m)
5以上
勾配角
取付部:8°以下(縦方向は使用不可)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。
垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。
ランヤード(長さ)(mm)
500(子綱)
適合
垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ
トラスコ品番
388-2292
材質(本体)
スチール
フック口開き(mm)
12
フック
No.27C
材質(フック)
スチール
ランヤード(直径)(Φmm)
12(子綱)
材質(ロープ)
ナイロン
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷