- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 安全装置のおすすめ人気ランキング
安全装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新5,935件の「安全装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポカヨケシャッター」、「インターロック」、「プレス 安全装置」などの商品も取り扱っております。
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。
施錠の場合でも確実に開扉できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品
割りピン2本
材質
連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)
材質(レバー部)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
コーティング
黒色塩化ビニル
表面仕上げ
レバー:バレル研磨
タキゲンコード
60701
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質
本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
付属品
キー2本
表面仕上げ
本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨
鍵
0350
タキゲンコード
60927
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品
キー2本
材質(パイプ)
ステンレス鋼管(SUS304)
鍵
350
操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
色
赤(操作ヘッド色)
保護構造
IP67(IEC60529)
絶縁抵抗(MΩ)
充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
感電保護クラス
ClassⅡ(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)
4
耐振動
誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
色(本体)
黒
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。
ポカヨケ用のセンサです
内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm)
(光軸)25
保護構造
IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)
標準検出物体(mm)
Φ35mm以上の不透明体
材質(ケース)
ABS
応答時間
動作・復帰:各10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
操作部:ナイロン(PA6)
周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)
耐振動(耐久)
10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
アクリル
消費電力(mW)
投光器:600以下、受光器:700以下
表示灯
受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)
周囲温度(℃)
動作時:-10~+55。保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色
赤外線
光軸数
5光軸
検出幅(mm)
100
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード(860nm)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用
仕様
レール側面位置用です
適合
レール側面用
トラスコ品番
818-3358
材質
アルミ、ステンレス、ナイロン
質量(g)
710
有効長(mm)
(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出
種類
エリアセンサ
検出光
多列
光色
赤外線
ヘッド形状
角
投光素子
赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)
保護構造
IP62(IEC)、防滴形
光軸数
5
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能
検出幅(mm)
100
材質
表示カバー:アクリル
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~70
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作
1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択
短絡保護
装備
干渉防止機能
装備
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
ピッチ(mm)
25(光軸)
材質(ケース)
耐熱ABS
検出物体
Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)
材質(レンズ)
アクリル
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
490(約50G) XYZ各方向3回
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向
(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体
材質
本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)
付属品
受座
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
シリーズ
G9SA
論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得。UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)。2点の論理接続入力
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)
耐衝撃(耐久)
300m/s2
漏れ電流(mA)
(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力)
許容電圧変動
範囲:電源電圧の-15% ~10%
補助出力
PNPトランジスタ出力
負荷電流(A)
0.1以下
衝撃(誤動作)(m/s2)
100
衝撃(耐久)(m/s2)
300
使用周囲湿度(%RH)
25~85
耐振動(Hz)
10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。
保護構造
IP20
応答時間
10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100
耐衝撃(耐久)
1002
使用周囲湿度
35~85%RH
機械的耐久性
500万回以上(開閉ひん度7200回/h)
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
耐電圧(V/min)
出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz
締め付け強度(N・m)
(端子)0.5
耐振動(Hz)
10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
仕様
タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)
材質(本体)
PBT
保護構造
IP67(IEC60529)
適合規格
IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証)
定格使用電流
100mA
相対湿度
30~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~85(ただし、氷結しないこと)
接続ケーブル
AWG23(0.25mm2)×4本
保存温度範囲(℃)
-40~85(ただし、氷結しないこと)
耐振動(誤動作)
100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)
感電保護クラス
Class II(IEC60536)
汚染度(使用環境)
3
色(本体)
赤
繰返し精度(%)
10以下
定格使用電圧(V)
DC24
最大動作周波数(Hz)
150
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
300(11ms)(IEC 60068-2-27)
危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。
セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断
状態を保持。
バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。
電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現)
盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。
端子カバー標準装備。
UL、c-UL承認品。
質量(g)
150
規格
UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088
耐電圧
充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)
定格絶縁電圧(V)
250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
100以上(初期値)
操作方法
専用プラグによる操作
耐衝撃(m/s2)
(耐久)1000
定格通電電流(A)
10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用
仕様
レール中央位置用(子綱2又)です
トラスコ品番
818-3359
材質
アルミ、ステンレス、ナイロン
摘要
レール中央用
質量(g)
920
有効長(mm)
ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象
(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ
材質
(1・2)A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造
耐フラックス形
応答時間
10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)
機械的耐久性
1000万回(開閉ひん度36000回/h)
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
36000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))
耐振動
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
定格負荷
AC250V 6A、DC30V 6A
復帰時間(ms)
20以下(周囲温度23℃)
衝撃(誤動作)(m/s2)
100
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知
材質
ABS樹脂
標準色
グレー
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
種類
エリアセンサ
検出対象
不透明体(完全遮光物体)
検出光
多列
検出距離(mm)
5000
光色
赤外線
ヘッド形状
角
保護構造
IP40(IEC)
最小検出物体
Φ30の不透明体(完全遮光物体)
品名
超薄型エリアセンサ
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-10~+60
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間