- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 安定化電源 菊水のおすすめ人気ランキング
安定化電源 菊水のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新93件の「安定化電源 菊水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型直流電源」、「直流安定化電源 菊水」、「安定化電源」などの商品も取り扱っております。
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能
付属品
電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
表示
電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式
ファンによる強制空冷
安全性
低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度
電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示
OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲
0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
温度係数
電圧:100ppm/℃、電流:200ppm/℃
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
入力電圧範囲(V)
±10%
定格入力
(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)
電圧:100、電流:200
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生
出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍)
LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備
シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
全モデル前面出力端子付
内部抵抗可変機能搭載
付属品
取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード
耐電圧
一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし
冷却方式
ファンによる強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)
一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
力率
0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)
動作温湿度範囲
0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
温度係数
電圧:100ppm/℃、電流:100ppm/℃
入力周波数(Hz)
47~63
停電保持時間
20ms以上
表示
電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示
冷却方式
ファンによる強制空冷
安全性
低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2)
測定確度
電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
力率
0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)
動作温湿度範囲
0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
表示灯
電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色)
効率
75%TYP
入力電圧範囲(V)
85ac~265ac
接地
負接地または、正接地可能
定格入力
(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相
停電保持時間
20ms以上
温度係数(ppm/℃)
電圧:100、電流:100
付属品
電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
耐電圧
入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし
表示
電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
本体質量(kg)
約6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式
ファンによる強制空冷
応答時間
過渡応答:100μs
最大表示
電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点)
絶縁抵抗(MΩ)
1000Vdc、30以上
安全性
低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度
電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示
OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲
0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
入力電圧範囲(V)
±10%
接地
負接地または、正接地可能(対接地電圧:±70Vdc)
定格入力
(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)
電圧:100、電流:200
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備。外部アナログリモートコントロール。モニタ&ステータス信号出力。CV、CC優先起動機能付。キーロック、3点メモリ機能
用途実験・試験用電源
付属品
電源コード(約2.5m)1 本、パッキングリスト1 枚、クイックリファレンス和文:1 枚、英文:1 枚、中文:1 枚、安全のために1 冊、CD-ROM 1 枚
質量(kg)
約5(本体のみ)
耐電圧
(入力-FG 間)1500 Vac、1 分間印加で異常なし、(入力- 出力間)2100 Vac、1 分間印加で異常なし、(出力-FG 間)1600 Vdc、1 分間印加で異常なし
定格出力電流(A)
1.000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×124(最大150)×315(最大355)
保存温度(℃)
-25~70
冷却方式
ファンによる強制空冷
高度(m)
2000まで
絶縁抵抗(MΩ)
(入力-FG 間・入力- 出力間・出力-FG 間)500 Vdc、30以上
安全性
低電圧指令 2014/35/EC EN 61010-1 (Class I、Pollution degree 2)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII
定格出力電力(W)
35
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC 指令 2014/30/EC、EN 61326-1 (Class A)、EN 55011 (Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)
45max 以下
極性
接地極性:負接地または、正接地可能
負荷変動
電圧:±3mV、電流:±5mA
電源電圧変動
電圧:±3mV、電流:±5mA
定格出力電圧(V)
35.00
電力(V/A)
150(MAX)
動作温度(℃)
0~40
入力電圧範囲(V)
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
20~85(結露なし)
リップルノイズ
電圧:0.5mVrms、電流:1mArms
入力公称電圧(V)
定格 AC100、50/60Hz、単相
保存湿度(%RH)
90以下(結露なし)
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
シリーズレギュレータ方式によるローノイズ・高安定な直流電源
汎用性に優れたベーシック電源
使用温度範囲(℃)
0~40
耐電圧
AC1500V、1分間 異常のないこと
入力電圧(V)
100
冷却方式
ファンによる強制空冷
応答時間
(過渡応答時間)50μs:出力電流の5%~100%の変動に対して出力電圧が定格値の0.05%+10mV以内に復帰する時間
絶縁抵抗(MΩ)
入力-シャッシ間:DC500V 30以上、出力-シャッシ間:DC500V 20以上
保護装置
定電圧・定電流オートマチック・クロスオーバ方式、過電圧保護装置[OVP](出力定格電圧の10%~110%)、過電流保護回路(出力定格電流の約110%)、過電圧保護回路(整流回路の平滑用電解コンデンサー部)、過熱保護回路(OHP)(半導体冷却用ヒートシンク部(100℃))、温度ヒューズ(メイントランス又はサブトランス)、入出力ヒューズ、入力サージアブソーバ
使用温湿度範囲
0~40℃、10%~90%RH
動作表示
定電圧:緑色LEDにて表示、定電流:赤色LEDにて表示
温度係数
定電圧:100p.p.m./℃(標準値)、定電流:300p.p.m./℃(標準値)
リップル、ノイズ
5Hz~1MHz、±3dBの帯域をもつ、平均値指示、実効値表示のAC電圧形で正または負出力のいずれかを接地して測定
接地
正または負端子を接地可能
温度係数(ppm/℃)
定電圧:100(標準値)、定電流:300(標準値)
使用湿度範囲(%RH)
10~90
各出力がアイソレーション。高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能。各チャンネル毎に出力オン/オフ。ワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)。全チャンネルトラッキング制御可能。各出力オン/オフのディレイ。キーロック、3点メモリ機能。全チャンネルステータス同時表示。リモートセンシング機能。カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップ。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
用途研究開発、生産ライン
付属品
電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊)
質量(kg)
約13(本体のみ)
耐電圧
(一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし
定格出力電流(A)
CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:-、CH4:-
保存温度(℃)
-25~70
冷却方式
ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール)
絶縁抵抗(MΩ)
(一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上
安全性
低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2)
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)
150(MAX)
設置場所
屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ
極性
接地極性:負接地、または正接地可能
入力変動
(電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3:-、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA
負荷変動
(電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:-、CH4:-、(電流)5mA
コモン仕様
各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V
定格出力電圧(V)
CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:-、CH4:-
電力(V/A)
700(MAX)
動作温度(℃)
0~40
入力電圧範囲(V)
±10%
動作湿度(%RH)
20~85(結露なし)
リップルノイズ
(電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:-、CH4:-
入力公称電圧(V)
定格 AC217、50/60Hz、単相
保存湿度(%RH)
90以下(結露なし)
1台
¥119,800
税込¥131,780
16日以内出荷
耐電圧
AC1.5kV、1分間
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、30以上
安全性
低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)
周波数変動範囲(Hz)
±1%以内
測定確度
電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
設定範囲
ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V
力率
0.9(標準値)、0~1(負荷力率)
動作温湿度範囲
0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
回路方式
PWMインバータ方式
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
歪率(%)
0.5以下(出力電圧波形)
負荷変動
40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内
リップル、ノイズ
0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)
電源電圧変動
±0.15%以内
定格出力電圧(V)
ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438
出力端子
M4端子台
効率
70%以上
入力電圧範囲(V)
90~132/180~264(電源投入時自動判別)
測定周波数範囲
40Hz~500Hz
接地
AC25A、0.1Ω以下(連続性)
定格入力
(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)
100(TYP値)
応答速度(出力)
150μs(TYP値)
仕様
高スルーレート:60A/μs●任意IV 特性:ARB モード搭載●並列運転機能:ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ●通信機能:LAN(LXI 対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御●シーケンス機能を強化(最大10000 ステップ)●インピーダンス計測機能追加●ロードオフ時の入力抵抗:約660kΩ●負荷入力端子の対接地電圧:±500V
付属品
電源コード1本、前面負荷入力端子カバー1個、後面負荷入力端子カバー1組、外部コントロール用コネクタキット1組、負荷入力端子用ねじセット2組、前面負荷入力端子ノブセット1組、CD-R 1枚、クイックリファレンス(和文、英文)1枚、安全のために1冊
耐電圧
一次⇔入力端子:AC1500V 1分間にて異常なし、一次⇔シャシAC1500V 1分間にて異常なし、入力端子⇔シャシ:AC750V 1分間にて異常なし
絶縁抵抗(MΩ)
500Vdc、30以上(周囲湿度70%RH以下)
安全性
低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作温湿度範囲
0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)
45Peak Max
最小動作電圧
0.05V(後面入力端子にて)
定格出力電圧(V)
0.25~150
入力電圧範囲(V)
AC100~240(AC90V~250V)単相
ユウアイ電子(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き
電流(A)
TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6
電力(W)
出力:800
出力電圧
80 V
最大電流(A)
設定可能:42
電流(mA)
【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6
力率
TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V)
測定範囲(mV)
【電圧】電源変動:±10
入力周波数(Hz)
範囲:47~63
確度
設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating)
負荷変動
【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA
最大消費電力(VA)
1120
出力保持時間
20 ms 以上
効率
TYP 値:0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
40 A
グリーン購入法
適合
定格入力
公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相
抵抗値(Ω)
設定可能最大内部:2.000
最大電圧(V)
設定可能:84、リモートセンシング・補償:4
突入電流
50 A 以下
リップルノイズ
80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV
入力電圧
範囲:85 Vac ~ 265 Vac
温度係数(ppm/℃)
100
分解能(mV)
電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1
時間(ms)
立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50
応答時間(ms)
過渡:2以下
1式
¥209,800
税込¥230,780
31日以内出荷
各出力がアイソレーション。高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能。各チャンネル毎に出力オン/オフ。ワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)。全チャンネルトラッキング制御可能。各出力オン/オフのディレイ。キーロック、3点メモリ機能。全チャンネルステータス同時表示。リモートセンシング機能。カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップ。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
用途研究開発、生産ライン
付属品
電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊)
質量(kg)
約13(本体のみ)
耐電圧
(一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし
定格出力電流(A)
CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:5.000、CH4:-
保存温度(℃)
-25~70
冷却方式
ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール)
絶縁抵抗(MΩ)
(一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上
安全性
低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2)
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)
150(MAX)
設置場所
屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ
極性
接地極性:負接地、または正接地可能
入力変動
(電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3: 1mV、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA
負荷変動
(電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:5mV、CH4:-、(電流)5mA
コモン仕様
各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V
定格出力電圧(V)
CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:6.000、CH4:-
電力(V/A)
900(MAX)
動作温度(℃)
0~40
入力電圧範囲(V)
±10%
動作湿度(%RH)
20~85(結露なし)
リップルノイズ
(電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:2mArms、CH4:-
入力公称電圧(V)
定格 AC217、50/60Hz、単相
保存湿度(%RH)
90以下(結露なし)
1台
¥139,800
税込¥153,780
16日以内出荷
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%]
6kVまでのDC耐電圧試験が可能です。低リップルで負荷変動率3%以下の安定なDC/DCコンバータを搭載しています。
5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験
高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて)
ライズタイム/フォールタイムコントロール
キーロック&操作部カバー
USBインターフェース搭載
付属品
電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R
質量(kg)
約15
測定範囲
(電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA、DC:0.00mA~11mA
周波数(Hz)
50/60
出力
【AC出力部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP、【DC出力部】範囲:0.05kV~6.00kV 、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~6.20kV、設定分解能:10V STEP
耐電圧
AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)
消費電力
無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA
表示
VFD:256×64dots+4STATUS 表示
出力方式
PWM スイッチング方式
定格出力
【AC出力部】最大500VA(5kV/100mA)、【DC出力部】最大50W(5kV/10mA)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)
公称電圧(V)
AC100~240
周波数範囲(Hz)
(許容)47~63
出力波形
正弦波
出力変動率(%)
10以下(最大定格負荷→無負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)
安全性
低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)
動作温湿度範囲
0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)
許容電圧範囲(V)
AC90~250
EMC規格
EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態
設置場所
屋内、高度2000mまで
定格電流(mA)
【AC出力部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【DC出力部】最大10
電圧変動
【AC出力部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【DC出力部】3%以下(最大定格負荷→無負荷)
短絡電流(mA)
【AC出力部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【DC出力部】40(6kV出力時)
トランス
500VA
波形歪
出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)
性能保証温度、湿度
5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
バックアップ期間
3年(25℃にて)
リップル
5 kV無負荷時:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p
定格電圧(kV)
【AC出力部】最大5、【DC出力部】最大6
菊水電子工業(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き商品になります。
電流(A)
TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6
電力(W)
出力:800
出力電圧
80 V
最大電流(A)
設定可能:42
出力電流(A)
40
電流(mA)
【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6
力率
TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V)
測定範囲(mV)
【電圧】電源変動:±10
入力周波数(Hz)
範囲:47~63
確度
設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating)
負荷変動
【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA
最大消費電力(VA)
1120
出力保持時間
20 ms 以上
効率
TYP 値:0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格入力
公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相
抵抗値(Ω)
設定可能最大内部:2.000
最大電圧(V)
設定可能:84、リモートセンシング・補償:4
突入電流
50 A 以下
リップルノイズ
80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV
入力電圧
範囲:85 Vac ~ 265 Vac
温度係数(ppm/℃)
100
校正証明書
あり
分解能(mV)
電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1
時間(ms)
立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50
応答時間(ms)
過渡:2以下
1式
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
簡単・確実・安全 グローバルに使える耐電圧・絶縁抵抗試験の新スタンダード
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%]
絶縁抵抗試験器を搭載しています。試験電圧は25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000Vで、500V以上は~5.00GΩまでの絶縁抵抗試験が可能です。
5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験
高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて)
ライズタイム/フォールタイムコントロール
キーロック&操作部カバー
USBインターフェース搭載
付属品
電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R
質量(kg)
約14
測定範囲
【耐電圧試験器部】(電圧計)0.000kV~6.500kVAC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA。【絶縁抵抗試験器部】(電圧計)0V~-1200V、。(抵抗計)。<25V>30kΩ≦R≦25MΩ/±(2% of rdng+2digit)、25MΩ<R≦125MΩ/±5% of rdng、125MΩ<R≦250MΩ/±10% of rdng。<50V>50kΩ≦R≦50MΩ/±(2% of rdng+2digit)、50MΩ<R≦250MΩ/±5% of rdng、250MΩ<R≦500MΩ/±10% of rdng。<100V>100kΩ≦R≦100MΩ/±2% of rdng、100MΩ<R≦500MΩ/±5% of rdng、500MΩ<R≦1GΩ/±10% of rdng。<125V>125kΩ≦R≦125MΩ/±2% of rdng、125MΩ<R≦625MΩ/±5% of rdng、625MΩ<R≦1.25GΩ/±10% of rdng。<250V>250kΩ≦R≦250MΩ/±2% of rdng、250MΩ<R≦1.25GΩ/±5% of rdng、1.25GΩ<R≦2.5GΩ/±10% of rdng。<500V>500kΩ≦R≦500MΩ/±2% of rdng、500MΩ<R≦2.5GΩ/±5% of rdng、2.5GΩ<R≦5GΩ/±10% of rdng。<1000V>1MΩ≦R<1GΩ/±2% of rdng、1GΩ≦R≦5GΩ/±5% of rdng
周波数(Hz)
50/60
出力
【耐電圧試験器部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP
耐電圧
AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)
消費電力
無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA
出力電圧(V)
【絶縁抵抗試験器部】設定:25、50、100、125、250、500、1000 DC・負極性、設定確度:-0%、+5%
出力方式
【耐電圧試験器部】PWM スイッチング方式
定格出力
【耐電圧試験器部】最大500VA(5kV/100mA)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)
公称電圧(V)
AC100~240
周波数範囲(Hz)
(許容)47~63
出力波形
【耐電圧試験器部】正弦波
出力変動率(%)
【耐電圧試験器部】10以下(最大定格負荷→無負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)
安全性
低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)
動作温湿度範囲
0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)
許容電圧範囲(V)
AC90~250
EMC規格
EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態
設置場所
屋内、高度2000mまで
定格電流(mA)
【耐電圧試験器部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】最大1
電圧変動
【耐電圧試験器部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【絶縁抵抗試験器部】1%以下(最大定格負荷→無負荷)
定格負荷
【絶縁抵抗試験器部】最大1W(-1000V DC/1mA)
短絡電流(mA)
【耐電圧試験器部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】12以下
トランス
【耐電圧試験器部】500VA
波形歪
【耐電圧試験器部】出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)
性能保証温度、湿度
5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
バックアップ期間
3年(25℃にて)
リップル
【絶縁抵抗試験器部】1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下
定格電圧(kV)
【耐電圧試験器部】最大5