- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 安定器 防水のおすすめ人気ランキング
安定器 防水のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新275件の「安定器 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 電源」、「防水型安定器」、「FLR40 安定器」などの商品も取り扱っております。
超ランプフリー
入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
1灯用としても使用可能!!
電圧(V)
100~240
付属品
専用ハーネス
規格
40W2灯用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×49×27
適合ランプ
FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
タイプ
スタンダード
付属品
専用ハーネス
最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。
そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。
取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。
従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。
タイプ
省エネ
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
変換電源アダプター(防水型)
LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です
信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ
定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可)
防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます
アルミニウムケース
PSE認証品
テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC24(14.4~24可変)
入力電圧(V)
AC100~240
各種認証
PSE認証品
防水保護等級
IP65
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
定格電圧(V)
AC100~242
材質
本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.4
板厚(mm)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプ
LDL20
演色指数(Ra)
83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)
約420
接続
(高圧側)矢尻端子
最大風速(m/s)
(電極間)約20
適合バーナ
ガス焚きパワーバーナ
特性
半波
接地
1端接地
時間定格(min)
6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)
電極数
1
ランプ別売り
適合
(ガード)FK42533
質量(kg)
2.5
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式
天井直付型
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL40
ランプ
LDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×69
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
140
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
80
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)
5040
子品番
【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
仕様
●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地
質量(kg)
約3.45
容量
155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
塗装色
黒色(半つや塗装)
定格使用時間
連続
取付け方法
ねじ取付け(4か所)
許容周囲温度(℃)
-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)
絶縁耐圧
AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
付属品
ランプご挿入防止治具
消費電力(W)
適用光源/20
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約900
適合品番
(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×1265×50
色(本体)
白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
適合
(ポール)4B
材質
(本体)鋼板
使用温度範囲(℃)
-25~+40
定格電圧(V)
100/200~242
定格周波数(Hz)
50/60
配線長
(二次側)15m以下
口出線(mm)
800
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-380-400-440
2次電圧(V)
0-200-220
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
仕様
複巻
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
接地端子
有
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905