- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 定格電圧 690vのおすすめ人気ランキング
定格電圧 690vのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新917件の「定格電圧 690v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット ブレーカー」、「メカニカルインタロック」、「サーマル スイッチ」などの商品も取り扱っております。
幅(mm)
55
シリーズ
GV3
定格電圧(V)
690AC
範囲
TeSys
MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化
MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
仕様
標準形(熱動-電磁)
質量(kg)
0.26
外形寸法(mm)
44.5×89×78
適合規格
IEC、UL508、CSA
BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。
ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。
国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。
32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。
仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。
また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。
専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、
モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
種類
制御盤用リレー
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
125
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ22×58
インジケータ
あり
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様
撚線
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
40
サイズ
1 Module
結線方式
アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線
定格電圧(V)
600
耐熱温度(℃)
60
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
690AC
定格電流(A)
32
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
仕様
IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
種類
一般配線用瞬時固定型
規格
JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
接続方式
表面形(圧着・バー端子用)
トリップボタン
有
IEC35mmレール取り付け可能
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
仕様
極数 = 4。電流 Max = 100 A。取り付けタイプ = パネル取り付け。許容入力 = 55 kW。IP評価 = IP54。南京錠受け = あり。定格電圧 = 690 V ac。利用可能な補助接点 = あり。電気フェーズ = 3。スイッチ定格 = 30 kA。長さ = 270mm。幅 = 215mm。深さ = 125mm。ハンドルの色 = 赤。。EN60947. ボックス型アイソレータ. RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動 / 停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。. インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易 ロック可能なハンドル 難燃性素材 最大電圧: 750 V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
耐電圧(V/min)
2000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
仕様
選択度種別:Cat.A
種類
分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)
適合規格
電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)
定格絶縁電圧(V)
AC500
接続方式
表面形(ねじ端子)
過電流引出方法
完全電磁式
外形寸法b(mm)
100
外形寸法c(mm)
60
トリップボタン
有
外形寸法d(mm)
84
使用環境条件
汚損度3
DC適用
不可
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
600以下 60℃
芯数(C)
1
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
用途1000V以下の蛍光放電灯回路に。
全長(m)
100
導体公称断面積(mm2)
0.75
導体外径(Φmm)
1.1
種類
電力ケーブル
規格
<PS>E
芯数(C)
1
材質(絶縁体)
塩化ビニル混合物:非鉛PVC
絶縁体厚さ(mm)
1.65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
24.4以下
導体構成(本/mm)
30/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
20以上
仕上外径(Φmm)
4.4
材質(導体)
電気用軟銅線
耐電圧(V/min)
3000
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類
電力ケーブル
規格
JIS C 3342
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
定格温度(℃)
60