- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 種子播種機(種まき機)
- 定植機のおすすめ人気ランキング
定植機のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新106件の「定植機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「苗 移植 機」、「なかよしくん」、「苗 移植」などの商品も取り扱っております。
筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。
重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。
ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。
苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)
1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×192×756/851(2段階調節)
深さ(mm)
移植/70~160(10mm間隔で9段階)
開口寸法(mm)
(爪先部)15~60
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。
最大使用荷重(kg)
100
全長(mm)
1120
質量(kg)
14.5
全高(mm)
800
座面高さ(mm)
400~520
タイヤタイプ
20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)
750~1000
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ポット苗の移植・種芋の深植の定番!!
マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
色
赤
タイプ
開閉式移植器兼穴あけ
先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。
一発植付け(マルチの穴あけ、植付け穴あけ、苗の植付け)ができます。
マーカーバーで次の値付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
材質
ステンレス製
立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。
各野菜苗の定植に必須な「株間測り」を標準装備。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
用途植穴あけ
色
赤
タイプ
普通穴用
主な用途
植穴あけ
ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。
大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。
ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。
小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。
調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。
ケース容量(L)
0.35
仕様
(能率)約1秒/株
付属品
標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ
適合
白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×90×720
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
マルチの上から20箇所の定植用穴を1回であけられます。
スプリングの効いたマルチ押さえにより、ピンを抜く際のマルチの持ち上がりを防ぐので、穴がずれません。
4条の植穴をマルチの両側から片側2条づつあけます。
幅(mm)
200
質量(kg)
4.6
全高(mm)
760~920
ピン数(ピン)
20
ハンドル幅(mm)
550
ピンサイズ
Φ12.7、長さ10cm
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に
材質
アルミ
直径(Φmm)
使用可能な種:18
質量(g)
670
長さ(cm)
100
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。
タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)
30
質量(kg)
2.2
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mm
タイヤ幅(mm)
180~460
地上高さ(mm)
160~210
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ビーポットに一発穴あけができます。
穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。
穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
ピンサイズ
径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
最大30cmの深さに里芋やジャガイモなどの種芋を植えたり、有機肥料の深層施肥ができます。
立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。
用途植穴あけ。里芋・馬鈴薯深植え(ステップ付、20cmまで)
色
赤
マルチ穴径(Φmm)
60
植付け穴径(Φmm)
75
適合
野菜の2.5号ポット苗用
タイプ
普通穴(深穴兼)用
最大穴あけ深さ(mm)
105
主な用途
植穴あけ。里芋・馬鈴薯深植え(ステップ付、20cmまで)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。
最大使用荷重(kg)
100
全長(mm)
1430~1880
質量(kg)
9.3
タイヤタイプ
前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)
タイヤ幅(mm)
400~600(タイヤの芯々)
地上高さ(mm)
220・270
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。
PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。
アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)
20
質量(kg)
21
全高(cm)
67
全長(cm)
118
全幅(cm)
65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
立ったまま、素早く株元への粒剤散布ができ、腰の負担がありません。
亜リン酸粒状肥料やオンコル粒剤、オルトラン粒剤、ダイシストン粒剤、リドミル粒剤などの粒剤株元散布に最適!
スプーンで測りながら、腰をかがめて行っていた粒状肥料の追肥も「散ぽ」で、立ったまま楽々行えます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
2
型式
手持式
散布量
【肥料散布量(参考/1プッシュ)】亜リン酸粒状1号(1.2~7.2g)、亜リン酸粒状2号(0.8~4.8g)。【粒剤散布量(参考/1プッシュ)】オンコル粒剤(0.8~2.0g)、グランドオンコル粒剤(1.4~2.8g)、オンコルスタークル粒剤(1.2~2.7g)、オルトラン粒剤(1.0~3.0g)、ダントツ粒剤(1.2~3.5g)、ジャッジ箱粒剤(1.0~2.3g)、リドミル粒剤(2.4~5.4g)
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×270×730
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
育苗カップからの植え替えに使用でき、マルチの穴あけと同時に土も取ることが可能です。そこに野菜苗などを植え付けられます。
用途農業用マルチシート・ビニールシートの穴あけ、土取りに。
全長(mm)
750
掘らずに踏んで、ポットからそのまま定植!土寄せいらず!
ホールズは従来の穴掘とは違い、穴を掘るのではなく土圧して穴を作るため穴の周りが崩れなくいつまでも形どっています。
本体が軽量に作られているため、女性でも簡単に均一な定植用の穴が連続して開けられるので作業の効率が上がります。
ホールズで開けた穴は寸法が均一のため、ポットから抜いた苗をそのまま入れるだけで定植完了です。
後は灌水すると周りの土が崩れるので土寄せもなく非常に作業が楽になります。
苗の成長を助けるために成形先端部を凸型にし土壌に空間を作ります。
また、苗を植える際に根を痛めることがないので成長が損なわれません。
従来は腰を落とし、手で穴を一つ一つ掘っていましたが、立ったまま定植用の穴ができるので腰に負担もかからず健康的です。
マルチを敷く時にとても便利です。前もって穴を開けておくことで、マルチに切れ込みが入れやすくなります。
用途定植用の穴開けに
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×300
タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。
種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。
2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に
全長(mm)
1150
質量(kg)
3.6
穴径(Φmm)
135
材質(柄部)
スチール
頭部長(mm)
145
頭部板厚(mm)
2.3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷