定流量弁コアのおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
112件の「定流量弁コア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一軸減圧弁」、「シャワーヘッドワンタッチジョイント」、「定圧弁」などの商品も取り扱っております。
呼13の平パッキンと互換できます。シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。使用水圧により、最大30%の流量公差があります。
用途シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。 材質 シリコンゴム、POM 水圧 最低必要水圧:0.15MPa
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)定流量ソケット(シャワー用)
シャワー混合栓本体とシャワーホースの間に取付。 12L用定流量弁コア付。
材質 黄銅
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。 使用水圧により、最大30%の流量交差があります。
セット内容 8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り 材質 ABS、POM
1個
809 税込890
当日出荷


適合流体 温水・水道水 材質 【オリフィス】EPDM 材質(本体) CAC406 形式 定流量弁,調整弁 流体温度(℃) 5~90 取付姿勢 水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa) 4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5 一次側適合圧力(MPa) 1.0以下 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75MPa
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合流体 温水・水道水 材質 【要部】SUS304 材質(本体) CAC406C 流体温度(℃) 5~90 取付姿勢 水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa) 0.05~0.3 一次側適合圧力(MPa) 1.0以下 端接続 JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75MPa
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


水用の設定流量固定型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体 液体(水相当) 材質 接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP 使用温度範囲(℃) 0~100 精度 ±8~10%F.S. 流れ方向 水平・垂直 RoHS指令(10物質対応) 対応 最高使用圧力(MPaG) 1
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適合流体 水道水 材質 【カートリッジ】POM樹脂、EPDM 材質(本体) CAC 形式 定流量弁 許容差 設定流量±20%以内 流体温度(℃) 5~40 取付姿勢 水平・垂直自由 一次側適合圧力(MPa) 1.0以下 端接続 JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75MPa
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質 鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用温度(℃) -20~80 使用流体 圧縮空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 黄銅 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 1~80 寸法D(mm) 50 使用流体 上水道水・油・エアー 主な用途 空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コア
パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%) パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。
用途パイプに取り付けて節水 幅(mm) 15 高さ(mm) 8 質量(g) 9 奥行(mm) 15 取付可能パイプ径(Φmm) 16
1個
569 税込626
翌々日出荷

安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体) 耐脱亜鉛材 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用流体 水道水
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)