- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 定盤 卓上のおすすめ人気ランキング
定盤 卓上のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新104件の「定盤 卓上」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定盤作業台」、「簡易定盤」、「大型 定 盤」などの商品も取り扱っております。
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質
FC250
構造
リブ構造品
熱処理
焼鈍
塗装
きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として
加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に
材質
花崗岩
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様
平面等級00級
経年変化を生じません。
事務所、研究室用に移動可能な構造です。
JIS B 7513規格品です。
平面度(μm)
4以内
幅(mm)
300
奥行(mm)
300
高さ(mm)
70
平面度(μm)
4以内
精度
JIS 0級
トラスコ品番
466-5457
材質
自然石(黒御影石)
質量(kg)
20
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別
機械仕上
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別
JIS0級
材質
黒御影石
直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
板厚(mm)
15
材質
PMMA(アクリル)
耐荷重(kg)
約30
脚数(本)
4脚アジャスター付き
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別
B級仕上
材質
FC250
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別
機械仕上
材質
FC250
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして
平面度(μm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミハニカム構造を採用し、振動減衰能力の大きい卓上定盤です。定盤表面板は標準で25mmピッチM6タップ穴加工が施されています。着磁性のあるSUS430(ステンレス)を表面板に使用していますので、マグネットスタンド等の使用が可能です
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様
完成品、定盤は別売
トラスコ品番
467-0604
材質
スチール
積載可能寸法(mm)
定盤寸法/1200×900
1台
¥189,800
税込¥208,780
25日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別
JIS1級
材質
黒御影石
精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)
用途小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。
平面度(μm)
3
材質
黒御影石
寸法a(mm)
50
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質
花崗岩
防振ゴム内蔵タイプの卓上天秤台です。
石定盤は耐食性に優れ経年変化がほとんどありません。
取っ手付きの保護カバーは石定盤を傷つけることなく移動できます。
アズワン品番
1-1154-01
材質
(搭載盤)天然石(黒ミカゲ石研磨仕上げ)、防振ゴム内蔵
寸法(mm)
(本体)465×565×90。(搭載盤)400×500×45
質量(kg)
約34
耐荷重(kg)
50以下
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用
仕様
DIN876 0級、検査成績書付
材質
御影石