定規 取っ手付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
110件の「定規 取っ手付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「持ち手付き定規」、「取手付き定規」、「和裁文鎮」などの商品も取り扱っております。
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質 本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR 目盛種別 上段cm目、下段尺相当目 ピッチ(mm) 目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5) 幅(mm) 61 厚さ(mm) 58
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等 材質 本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム 目盛 測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。 押さえつけやすく、しっかりと固定できます。
寸法(mm) 85×170 質量(g) 320
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

長い定規や大きな定規の取扱いがラクになります。 粘着シートで取り付け、取りはずしが簡単。くり返し使えます。
1個
589 税込648
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)メタッリック定規MIYABI 380mm
ABS樹脂を薄い鏡面ステンレス膜で覆った軽量素材の定規です。 グリップ部がカッターホルダーや刃折器としての使用も可能です。
材質 ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm) 380×60×2
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

便利な尺相当目盛付のアルミ製定規です。スベリ止めゴム付き。カッター面に刃が食い込まないステン鋼付。
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

ステンレスなので耐摩耗性に優れています。 取手の部分はステンレスで、手でなじむゴム巻になっています。
幅(mm) 170 奥行(mm) 85
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質 本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm) 約60×1100×110(組立時) 全長(mm) 1100 有効長(mm) 1000 付属品 カッター本体163B・刃(1枚) 材質 本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g) 556(袋入) 適合替刃 オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺 材質 本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂 目盛仕様 測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤヨイ化学巾定規スイッチ
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また、通常の巾定規に比べ、コンパクトなので壁の不陸になじみやすいです。 巾定規スイッチは、プレートが開閉式で、巾が閉じた時は75mm、開いた時は100mmになります。 スイッチ追加パーツ180は、巾定規スイッチ(別売)に取り付け、閉じたときに125、155mm巾、開いたときに150、180mm巾のタイルなどに対応できるようになります。 持手付でスライドや持ち運びが容易です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×75/100×40
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)巾定規50
階段の踏み面での型取りや型紙での型取りに便利です。 Zプレートとの組み合わせにより、窓際や階段の踏み面での床材カットが簡単に行えます。
厚さ(mm) 0.8 寸法(mm) 100×50
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺 測定範囲(cm) 100 材質 本体:アルミ 目盛仕様 メートル目盛、赤数字入り 長さ許容差(mm) ±0.40 真直度(mm) 0.40以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質 ガイド本体:アルミニウム。カットガイド面:ステンレス鋼。滑り止め:発泡ゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

階段の踏み面での型取りや型紙での型取りに便利です。
寸法(mm) 100×50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷